5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン 消費電力(W)700(湯沸かし時) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.0
1個(1台)
17,300 税込19,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.5 ホワイト 容量(L)2.2 消費電力(W)905(湯沸かし時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×260 電源コード(m)1 電気代の目安年間:約7,600円 年間消費電力量(kWh/年)283 期間消費電力量(kWh)2日あたり:0.78
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。900℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905(湯沸かし時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×300 電源コード(m)1 電気代の目安年間:約8,900円 年間消費電力量(kWh/年)329 期間消費電力量(kWh)3日あたり:0.90
1台
17,300 税込19,030
翌日出荷

電気で沸かして 「まほうびん保温」 。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。大型オレンジくっきり液晶。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 。ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせて使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 。お湯の残量がとっても見やすい 。ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」。
質量(kg)約3.0 ライトブラウン 容量(L)3.0 消費電力(W)905(湯沸かし時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 電源コード(m)1 電気代の目安年間:約7,400円 年間消費電力量(kWh/年)273 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1個(1台)
18,600 税込20,460
翌日出荷

プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905 時間仕様湯沸し時間:約24分 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 年間消費電力量(kWh/年)273h 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
25,300 税込27,830
翌日出荷

おすすめ人気ランキング