キッチン/調理家電 :「自動 回転台」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 質量(kg)11.7 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 周波数(MHz)発振:2450 サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H) タイマー10秒~15分 庫内容量(L)18
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷