キッチン/調理家電 :「m4」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 質量(kg)12.2 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300 最大設定時間15分 周波数(MHz)発振:2,450 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D 質量(kg)18 ブラック 出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン) 電源AC100V コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373 消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430 周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
1台
58,800 税込64,680
翌日出荷

ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 質量(kg)10.6 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz共用) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当 サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H) タイマー10秒~15分 庫内容量(L)約17 皿径(Φmm)丸皿:約255
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 質量(kg)11.7 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 周波数(MHz)発振:2450 サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H) タイマー10秒~15分 庫内容量(L)18
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック アズワン品番65-9279-85
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

おすすめ人気ランキング