2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP! 少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。 調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。 ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。 電源コードはケースの外側に巻いて留められます。 保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。 高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。 混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。 使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ ホワイト 消費電力(W)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時) 本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む) 連続使用可能時間10分 スピード調節5段階切替
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え) 定格時間(分)10 長さ(mm)ビーター:120 コード長さ(m)1.6 質量(g)830(ビーター・ケースを含む) 間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175 TKG品番9-0505-0201
1個
4,998 税込5,498
当日出荷