2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマホームベーカリー
10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。 パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。 小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。 大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。 (米粉パンは1斤のみ対応) タイマー予約機能付きです。 最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。 「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
ブラック 寸法(mm)249×362×294 質量(g)4200 材質ポリプロピレン、アルミ、鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 モードパン10種類・その他9種類 電源コード(m)約1.4 付属品ミトン(両手) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位) 容量2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 5.5合
お米の個性に合わせて、おいしく炊き分けるコンパクト設計のIHジャー炊飯器です。
付属品3Wayしゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用) 厚さ(mm)【釜】1.7 コード長さ(m)1.1 方式IH 定格消費電力(W)1030 本体質量(kg)3.3 使用時間(分)【炊飯】(早炊き)35 / (通常)65 モード白米、無洗米、早炊き、エコ、冷凍、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、押し麦、もち麦、おこわ、雑穀米 使用時間(時間)【鮮度長持ち保温】24 年間消費電力量(kW)92.0h/年
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)