キッチン/調理家電 :「ハーブ 蒸留器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマIHコンロ 1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 【5つの安心機能】 なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。 内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。 トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。 揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。 切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ 材質PP、結晶化ガラス ブラック 質量(g)1700 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54 電源(AC V)100(50/60Hz) モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

おすすめ人気ランキング