小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ホワイト
寸法(mm)225×202×221
質量(g)1400
材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)280(炊飯時)
モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質
最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
電源コード(m)約1.4
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
アズワン品番64-8927-92
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
上下のヒーターで一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊きジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに9通りの炊き上がりのかたさや食感を設定することが出来ます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】27.4g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
質量(g)2800
定格消費電力(W)炊飯時:475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×201
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:0.54L(3合) 、炊込み/玄米/麦飯/雑穀米/おこわ:0.36L(2合) 、低糖質:0.27(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約293×345×260
質量(g)5900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
区分D
年間消費電力量(kWh/年)140.1
消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】62g
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。