生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。
専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。
生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。
極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。
(生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています)
その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。
マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220
質量(g)4000
材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)
温度調節約80~230℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)
タイマー30秒~60分
コード長さ(m)約1.2
付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿
保証期間お買い上げ日より1年間
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。