が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
色ブラック
質量(g)19000
消費電力(W)オーブン:1430、グリル:1430、レンジ:1420
コード長さ(m)1.4
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393
電源(AC V)100
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210
庫内容量(L)30
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。
そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
色ブラック
寸法(mm)490×390×373
質量(g)17000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)
省エネ基準達成率(%)1
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当
タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)
温度調節40℃(発酵)、110~250℃
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!
シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。
水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。
ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
色ブラック
寸法(mm)490×390×373
質量(g)18000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)
省エネ基準達成率(%)1
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当
タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)
温度調節40℃(発酵)、110~250℃
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。
専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。
生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。
極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。
(生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています)
その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。
マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220
質量(g)4000
材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)
温度調節約80~230℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)
タイマー30秒~60分
コード長さ(m)約1.2
付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿
保証期間お買い上げ日より1年間
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。
熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。
64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。
「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。
コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。
108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
色ブラック
寸法(mm)493×438×380
質量(g)21000
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分
ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)
温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃
タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)
周波数(Hz)50/60
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。