挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード
材質PP、ABS、ガラス、ステンレス
電源USB充電式
本体寸法(mm)Φ70×H205
本体質量(g)約580
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
使用時間約20~30分稼働
充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで。豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能。アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます。新たに3色のカラーバリエーションで登場
仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本
材質ステンレス ABS PP セラミック
質量(g)約605
電源充電式(USB 5V 1A)
寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5
カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180
使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分
充電時間約2.5~3時間充電
耐熱温度(℃)110(ABS)
個装質量(g):約720
稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。