商品豆知識
コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
付属品電源コード
寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57
質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36
色ホワイト
容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼)
安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A)
電源コード(m)2(マグネット着脱式)
加熱方式電磁誘導方式(IH)
機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
お惣菜や冷凍食品の揚げ物がサックサクに!さらに、熱風調理で余分な脂を落とすため、いつもよりヘルシーな仕上がりに。揚げたての美味しさを手軽に堪能できる、コンパクトタイプのコンベクションオーブンです。 ガラス製の容器は加熱中の様子が見えるため、美味しい瞬間を見逃さず調理ができ、お手入れも簡単。軽くて香ばしい食感とジュージーな味わいを、ご自宅でいつでも楽しめます。ヒーターとファンを搭載し熱風で加熱することで油を使わず揚げ物が出来るコンベクションオーブン。従来のオーブンレンジよりずっとコンパクト、なんとA4サイズの紙の上に収まります。ガラスポットは焦げ付きにくくお手入れも簡単。調理中の様子が外から見えるのも嬉しい。暮らしに溶け込むカラーリングとシンプルなデザインです。
付属品ガラスポット、内網(1枚)、内網固定ゴム(予備)3個、取扱説明書
質量(kg)約2.6(電源コード含む)
高さ(mm)245
奥行(mm)220
容量(L)2
間口(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)650
安全装置温度ヒューズ(184℃)
電源コード(m)1.5
加熱方式抵抗加熱
時間設定1~60分
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。