アイスクリームメーカーDL5929cotta4日以内出荷
容器を冷やし材料を入れ、スイッチON約20分でアイスクリームが出来ます。
冷凍庫でも邪魔にならないコンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が作れます。(オリジナルレシピ付)
材質冷却ポット内側:アルミ、外側:ポリプロピレン質量(kg)約1.1色白容量(mL)使用最大容量:300定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7寸法(Φ×mm)本体:直径約16×H約16.5cmコード約1m定格時間(分)30
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3