2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーグルトをセットするだけ!バネの力で快速水切り、濃厚な水切りヨーグルトをお手軽に。 1晩待たずに、約1時間で水切りヨーグルトが作れます。 ペーパーフィルター不要です。 1.内容器にヨーグルトを入れ、押し部品をのせる。 2.バネを取り付けたフタを押し付ける。 3.パチンとフタをして、1時間待つだけ。
材質フタ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)、押し部品:ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、内容器・外容器:AS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、バネ:18-8ステンレススチール 容量(L)1.3
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ヨーグルトメーカーミニタイプが新登場!ご自宅でお好みのヨーグルトが簡単に作れます 牛乳に市販のプレーンヨーグルト(又はヨーグルト菌)を入れて混ぜ、本体にセットして5~8時間たてば、オリジナルヨーグルトの完成です。 甘味を加えたりフルーツにかけたり、お料理の隠し味にと色々なものと合わせても相性ぴったり 出来上がったヨーグルトに異常を感じたら、食べないようにしてください。 本製品を使用時は家具、壁などから20cm以上離してご使用ください。 本製品にはON/OFFスイッチおよびタイマーはついていません 電源プラグをコンセントに差し込むと通電し、温度が上昇します。電源プラグを抜くと電源が切れます。 本体正面の電源ランプは通電状態を表すもので、ヨーグルトの出来上がり具合を示すものではありません 通電中の本体温度は約43~45℃になります ヨーグルトが出来るまでは本体をゆすったり、中をかき混ぜたり、また頻繁に開けて中を覗かないでください。
材質本体:ABS樹脂、カバー:アクリル樹脂、容器:ポリプロピレン 容量(mL)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.2x13.8x11.7cm
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷