キッチン/調理家電 :「焼肉 焼き 台」の検索結果
『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。
用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.2
最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100
加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ)
保証期間1年
『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。
仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工
容量(L)2
消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。