3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室 適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒) 質量(kg)2.7 容量(L)定格:5.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)電源:約1.5 機能保温設定:4段階(70/80/90/98度) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5 年間消費電力量(kW)694 消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
1個
9,998 税込10,998
欠品中

オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社 付属品角皿 質量(kg)15.3 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2 高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。
用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止 質量(kg)1.1 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)電源:約0.7 安全装置温度ヒューズ 機能保温機能、空焚き防止機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5 温度設定範囲(℃)50-100
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング