1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YES-WL1456(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)2.3 温度(℃)140~230(揚げ物) 安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能 音量調節2段階(大/小) セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷