キッチン/調理家電 :「料理用」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調理搭載で料理の幅がグンと広がる充実の炊き分けメニュー搭載マイコン炊飯器。高火力×極厚銅釜。選べるおいしさ3種類(やわらかめ/ふつう/かため)。早炊きモード搭載
用途炊飯、低温調理などに。マイコン炊飯器 低温調理 温度調理 付属品しゃもじ、おかゆ用しゃもじ、計量カップ、無洗米専用計量カップ、電源コード 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 取扱説明書3合・5.5合 取扱説明書(1.01MB)
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!。IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載。弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。。7つの安全機能。・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)。・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

YEP-CS140(B) IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善) 動画あり
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで 質量(kg)2.2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)1.9 保証期間1年 温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度) 火力調節5段階(300W~1400W) 安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 取扱説明書(8.98MB) 保温方式3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
7,998 税込8,798
欠品中

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg)0.95 グレー 消費電力(W)700 電源入/切シーソースイッチ 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8 取扱説明書(2.49MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力 仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.5 保温温度3段階(40/60/80度) 温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5 加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MJA-G100(W) ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg)2.3 容量(mL)1000 消費電力(W)185 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35 定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止) 取扱説明書(0.89MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー 付属品本体、ブレンダー、ボトル 質量(g)540 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34 定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止) 取扱説明書(1.07MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 方式両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21 高さ調節【焼き網】反転式(約15mm) 取扱説明書(0.53MB)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止) 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット 取扱説明書(1.35MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5 取扱説明書(4.71MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YES-WL1456(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)2.3 温度(℃)140~230(揚げ物) 安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能 音量調節2段階(大/小) セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック 取扱説明書(6.7MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

2口IHクッキングヒーターを便利に使う専用台。 キッチンのコンロ台置き場に設置できます。
用途ガステーブルコンロからの切替に。2口IHヒーター、IH調理器、IH調理機、据え置きIHヒーターとして。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×360×120 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(天板下)530×345×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

具がたくさんはさめる ホットサンドメーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
フッ素コーティングプレートでお手入れ簡単。焼き上がりまで4~5分程度。電源コードは脚部に巻きつけ可能で収納スッキリ。
用途ホットサンド、サンドイッチ、パン、食パンに。ホットサンドメーカー、ホットサンドクッカー、ホットサンドプレート、調理家電、キッチン家電として。 消費電力(W)420 コード長さ(m)1 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×286×110 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(0.46MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。 質量(g)770 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 容量(g)最大調理:200(肉の場合) 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13 定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止) 取扱説明書(1.46MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

IH調理機専用台。
質量(kg)3.5 ブラック 適合規格YET-W1452(B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×12 天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×305×100
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋
用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)電源:1 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 保証期間1年間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5 取扱説明書(1.92MB) 満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合) 最高圧力(kPa)70
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーゴーカレーと山善がコラボした毎日カレーが食べたくなる電気圧力鍋。店舗でも食べられないゴーゴーカレー考案のアレンジカレーが簡単に作れる。トッピングや付け合わせも簡単&短時間。カレーを作っていない時でもカレーを感じられる、カレー愛溢れるデザイン
用途圧力調理、炊飯、低温調理、煮込み料理などに。ゴーゴー電気圧力鍋 電気圧力なべ カレー 炊飯容量3合 低温調理 煮込み 発酵 炊飯 自動メニュー 時短 簡単調理 ほったらかし調理 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、レードル(おたま)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3 容量(L)満水容量:2.2、調理容量:約1.4、炊飯容量:3合 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、圧力スイッチ 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×23.6×21.5 最高圧力(kPa)70
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ダイヤル操作で簡単温度調節。調理の様子がわかるガラス蓋を採用。調理後そのまま器として食卓で食べれる
用途電気ケトル クッキングケトル 1.2L 温度調節 お料理ケトル 鍋 ラーメンケトル クッキングポット 調理鍋 電気調理鍋 一人暮らし 新生活 質量(kg)1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)電源:1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×24×19.5 最大容量(L)1.2 温度調整範囲(℃)LOW:約60程度まで加熱・保温します、HIGH:約90程度まで加熱・保温します、BOIL:沸騰します(※沸騰後も加熱を継続します) 取扱説明書(0.44MB)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

『美味しい』にこだわり商品を開発。極みポイントを追加し、1200Wの大火力で焼き上げるたこ焼き器。。極みポイント1:調理穴。直径13%UP!深さ37%UP!調理容量1.5倍!。ボリュームのあるキレイな丸形が作りやすい!。※メーカー比(YOB-180)。。極みポイント2:ヒーター形状。すべての調理穴の”真下”に配置。焼きムラが起こりにくい!。。極みポイント3:縁まで串ガイド。調理中でも串ガイドの位置が確認でき、ひっくり返しやすい!。。商品サイズ。約幅370×奥行240×高さ85mm。。重量。約1.8kg。。消費電力。1200W。。電源コード長。約1.4m
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ。加熱センサー搭載。最大1000Wのハイパワーで素早く調理。調理の幅が広がる角皿付属
用途温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍 付属品角皿 質量(kg)13.1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1450 電源コード(m)約1.5 機能自動メニュー:20種類 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2 高周波出力(W)定格:1000 取扱説明書(1.19MB) 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)庫内:31.5×35.5×20.6
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5 質量(kg)0.95 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)30 電源コード(m)1 温度調節25-65℃ (1℃単位) タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位) セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1 保証期間1年 ホワイト 取扱説明書(0.6MB)
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式 付属品角皿 質量(kg)15.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)電源:1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8 庫内容量(L)22 取扱説明書(1.99MB) 期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン 付属品受け皿 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.1 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24 タイマー設定30分(1分刻み)
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YCV-MC130(B) コンベクシヨンオーブン Grill Partner YAMAZEN(山善) 動画あり
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17 取扱説明書(4.99MB)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

低温調理モードを搭載したキューブ型の炊飯器です。
仕様低温調理モード搭載、6種の炊き分けメニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶたは丸洗い対応、炊飯方式:マイコン式 付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード 質量(kg)3.4 サイズ(cm)幅21×奥行24.5×高さ21.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 電源コード(m)約1.0 保証期間メーカー:1年間 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】88.8Wh、【タイマー予約時(1回当たり)】0.89、【保温時(1回当たり)】14.7Wh、【待機時(1回当たり)】0.35 年間消費電力量(kW)40.9h/年 最大炊飯量白米:4合(0.72L)
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚・肉・野菜など、両面焼きですばやく調理できるマルチロースター。。ワイド設計。焼き網サイズ:20.8×31.8cm。サンマが4尾同時に焼けます。。お手入れ簡単。分解洗浄可能。ふた、水皿、焼き網、反射板、フィルターカバー、セラミックフィルター丸洗い可能。※本体、ヒーターは丸洗いできません。。セラミックフィルター採用。臭い・煙をやわらげます。。タイマー。最長30分まで設定可能。ダイヤルを回すだけの簡単操作。。高さ調節2段階。焼くものに合わせて2段階で高さ調節可能。焼き網の裏表で高さ調節可能(約15mm)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 仕様自動メニュー:19種類 付属品角皿 質量(kg)13.1 出力(W)オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m)1.5 発振周波数グリル:2450MH 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1 取扱説明書(1.22MB)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社 付属品角皿 質量(kg)15.3 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2 高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80~230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10 取扱説明書(1.15MB)
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 動画あり
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ 付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1 質量(kg)11.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300 電源コード(m)約1.4 温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2 高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5 庫内容量(L)15 年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2 取扱説明書(3.25MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500 取扱説明書(0.61MB)
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷

キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電 付属品角皿 質量(kg)13 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850 機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能 温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200 発振周波数(電子レンジ)2450MHz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18 電源コード1.4m 高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2 年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9 取扱説明書(7.22MB)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

YHBA-T120(W) ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止) 取扱説明書(2.02MB)
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

MFD-G500(W) フードプロセッサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。 押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ 質量(kg)1.7 容量(L)約1.2 電源AC100V(50/60Hz) 容量(g)500(ハンバーグの場合) 安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ 電源コード(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5 定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止) 取扱説明書(4.01MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。蓋付きで蒸し調理にも便利。温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)
用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー 質量(kg)2.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17 取扱説明書(2.86MB)
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 温度調節範囲(℃)機能:80-230 保証期間メーカー:1年間 穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5 取扱説明書(0.99MB)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー。左右後方ピタ置き可能。「ひとつ前加熱」モード搭載。デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用。調理のしやすい深型の軽量角皿付属。【電子レンジ】。消費電力:1400W。高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当。発振周波数:2450MHz。【オーブン】。消費電力:1150W。温度調節範囲:40度/ 100度~250度。【グリル】。消費電力:730W。電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年。オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年。年間待機時消費電力量:0.0kWh/年。年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍 付属品角皿×1 質量(kg)13.2 容量(L)26 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5 取扱説明書(3.77MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品角皿 質量(kg)13.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8) 取扱説明書(6.86MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)