1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品 質量(kg)13.5 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)800/1050 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2 周波数(MHz)【発振】2450 高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当 庫内寸法(mm)320×330×185 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3 取扱説明書(1.1MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷