キッチン/調理家電 :「炊飯 器 おかゆ」の検索結果
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(g)1250
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200
保証期間お買い上げ日より1年
パンも作れる11種類の炊き分けメニュー搭載のマイコン式3合炊飯器。おしゃれなフラット天面パネル採用。クリーニング機能搭載(お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます)。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量白米:3合(0.54L)
お米の固さも選べる充実の10種類のメニュー搭載。温泉卵やローストビーフ等も作れる温度調理機能付き。ご飯の固さを3種類から選択して炊飯できる。タイマーは最大23時間50分まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯。クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。
用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合
仕様炊き分けメニュー:13種類
セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)635
方式炊飯:マイコン
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555
年間消費電力量(kWh/年)80.96
最大炊飯量5.5合
9種類のメニュー搭載。タイマーは最大24時間まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利
用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ
仕様蒸発水量:6.5g
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.9
色ブラック
消費電力(W)900
電源AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42
年間消費電力量(kW)82.7h
最大炊飯量1L(5.5合)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
おしゃれなフラット天面パネル採用。13種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、カレー、すし飯、冷凍ご飯。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。5.5合炊飯器 炊飯ジャー 炊飯機 マイコン炊飯ジャー 5.5合 5合クラス おしゃれ シンプル 新生活 二人暮らし 2人暮らし 白米 省エネ 早炊き 玄米 雑穀米 五穀米 十穀米 おかゆ お湯炊き カレー 酢飯 すし飯 冷凍ご飯 保温 赤飯 おこわ
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)635
方式炊飯方式:マイコン式
電源コード(m)約1.0
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8
消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:147.59、【1時間当たり】タイマー予約時:0.532、保温時:18.5、待機時:0.555
年間消費電力量(kWh/年)80.96
最大炊飯量1L(5.5合)
おしゃれなフラット天面パネル採用。11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯方式:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量3合(0.54L)(白米)
低温調理モードを搭載したキューブ型の炊飯器です。
仕様低温調理モード搭載、6種の炊き分けメニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶたは丸洗い対応、炊飯方式:マイコン式
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.4
サイズ(cm)幅21×奥行24.5×高さ21.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
電源コード(m)約1.0
保証期間メーカー:1年間
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】88.8Wh、【タイマー予約時(1回当たり)】0.89、【保温時(1回当たり)】14.7Wh、【待機時(1回当たり)】0.35
年間消費電力量(kW)40.9h/年
最大炊飯量白米:4合(0.72L)
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。