キッチン/調理家電 :「熱風」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80~230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10 取扱説明書(1.15MB)
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング