ヨーグルトメーカーコイズミ6日以内出荷
毎日、自分好みのヨーグルトを。
~こんな方におススメ~
●毎日食べるヨーグルトを経済的に。
市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。
●自分好みの味に仕上げたい。
時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。
●添加物や保存料の接種を控えたい。
自分で選んだ材料だから安心して食べられる。
仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)140質量(kg)0.66高さ(mm)200奥行(mm)140電源AC100V 50/60Hz消費電力30W設定時間1~48時間温度設定25~70℃
コニカル式コーヒーグラインダーコイズミ4日以内出荷
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。
・コニカル式でお好みの粗さに挽ける
・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能
・粗さ調節15段階
・エスプレッソ用の細挽きにも対応
・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g
・時間調節9段階(10~90秒)
・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)
ノンフライクッカーコイズミ4日以内出荷
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。
食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。
・ファンで循環させる熱風加熱の調理。
・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。
・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。
・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定
・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)幅(mm)207質量(kg)2.3高さ(mm)216奥行(mm)253電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約0.9温度調節範囲(℃)80~200タイマー1~30分
IHクッキングヒーターコイズミ4日以内出荷
キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。
・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載
・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温)
・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納
・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用
・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり)付属品電源コード、取扱説明書、保証書幅(mm)280質量(kg)2.2高さ(mm)50奥行(mm)360電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400(急速加熱時)コード長さ(m)約1.8タイマー1分~9時間55分
オーブントースターコイズミ4日以内出荷
トーストと目玉焼きが同時に調理できるオーブントースターです。約3分で同時調理が可能。手間をかけずにモーニングセットができます。70~210℃の温度調節ができます。あたため直しから本格調理まで、幅広い料理ができます。目玉焼き用調理トレーはフッ素コーティングを施し、かんたんにお手入れできます。
付属品目玉焼きトレー・ふた・取扱説明書(保証書付き)色ブラック消費電力(W)580枚数1本体質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下庫内:121×150×95、上庫内:129×160×37電源コード(m)1本体寸法(mm)奥行243本体高さ(mm)278タイマー15分本体幅(mm)176
土鍋付き電子レンジコイズミ6日以内出荷
おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。
用途専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。色黒消費電力(W)1270付属品解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書)幅(mm)庫内:330高さ(mm)庫内:170奥行(mm)庫内:300本体質量(g)9500電源コード(m)1.4本体寸法(mm)奥行350本体高さ(mm)320本体幅(mm)416
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3