何時間もかかる水出しコーヒーがたった5分で作れる。加圧・減圧を繰り返す真空抽出を採用※特許申請中。モバイルバッテリー※を使えばどこでも楽しめる!※別売り DC5V / 1A(5W) 以上。USB電源(専用AtoCケーブル)で動作※専用USBケーブル・ACアダプタ付属。1回で約3.7杯作れる(コーヒー豆45g・水500mlで約400ml分、氷を入れたグラスに注いでください)。好みにあわせて抽出モードを3段階から選べる(マイルド:5分間抽出 ミディアム:10分間抽出 ボールド:15分間抽出)。できあがったコーヒーをそのまま注げる※メインユニットは取り外してください。コンパクトで場所をとらない。
仕様最大使用水量:500ml
付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書
材質PP、ABS、ステンレス
質量(g)約750
定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C)
外形寸法W約182 × D約141 × H約178 (mm)
定格消費電力(W)5
保証期間1年間
USBケーブル長(cm)約120
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。