キッチン/調理家電 :「型取り」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯予約機能:1~24時間で設定ができます。保温機能:最大12時間まで(30分刻み)。しゃもじフック付属:付属のしゃもじを引っ掛けられます。本体取っ手つき:設置場所の移動もラクラク 。使いやすい4つのポイント1ワンタッチでオープン:ワンタッチで外蓋が開きます。2扱い易い操作パネル:くっきり見やすいデジタルパネルと大きく押しやすいメニューボタン3しゃもじフック付属:しゃもじの置き場所に困らない。とっても便利なしゃもじフック付属4本体持ち手つき:持ち運びの際や、本体下の拭き掃除に便利な持ち手つき。
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。保温:12時間(最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメいたしません。ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。6時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切りかえを推奨します。) セット内容本体、内釜、スチーム皿、電源コード、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ(約160mL)、取扱説明書(保証書) 材質/仕上内釜:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg)2.85 タイプマイコン式 消費電力(W)600 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215 モード白米(約45分)・早炊き(約35分)・無洗米(約45分)・玄米(約60分)・おかゆ(約60分) 最大炊飯量0.8L(5合) タイマー機能予約1時間~24時間(30分刻み)
1台
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルソスひとり鍋
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。 セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.2 ブラック 容量(L)1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200 温度調節範囲(℃)保温~約250
1台(1L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

メニューの種類は6種類。白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱。メニューを選んでスタートを押すだけの簡単操作。炊き上がりまでの時間の目安。白米:約45分、早炊き:約35分、炊込み:約60分、玄米:約60分、おかゆ:約90分、スープ:約120分。
用途部屋になじむシンプルなデザインと食べきりサイズのコンパクト設計。一人暮らしや二台目の炊飯器にも。 セット内容本体、内釜、電源コード、しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、取扱説明書(保証書) 材質内釜:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg)1.7 タイプマイコン式 消費電力(W)400 電源AC100V 50/60Hz DC12V コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×185 機能白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱 最大炊飯量(白米)3合 保温時間(h)12
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)