ミキサータイガー魔法瓶6日以内出荷
「サイクロン水流」によるハイパワー粉砕で氷も冷凍食材もなめらか。ミキサーカップとパーソナルカップで2WAYに使い分け可能。従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。飲み口が付けられるパーソナルカップを付属。グラスに注がずにそのまま飲めるので、朝の忙しい時間などの手間が省けます。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。仕様マットブラック質量(kg)1.9色マットブラック容量(L)ミキサー:1、パーソナル:0.4消費電力(W)250定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8回転数(回/分)約7400
ミキサータイガー魔法瓶6日以内出荷
サイクロン水流と新カッター採用で、氷も冷凍食材も強力粉砕!従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。コンパクトなデザインで収納場所を選びません。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。仕様マットホワイト質量(kg)1.9色マットホワイト容量(L)1消費電力(W)250定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8回転数(回/分)約7400
真空断熱ステンレスエアーポットタイガー魔法瓶当日出荷から6日以内出荷
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス色シルバーエコマーク認定認定機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング注湯方式エアーエコマーク認定番号10 146 004
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3