1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【内釜】黒遠赤厚釜(厚さ1.7mm・内なべ洗米OK) 付属品しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ(1合)・差し込み式電源コード(120cm) 厚さ(mm)【内釜】1.7 寸法(mm)215×252×349 消費電力(W)635 方式マイコン 本体質量(kg)3 機能【保温】白米/無洗米のみ12時間以内推奨【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式・予約メモリー2 使用時間白米:約43分~55分 モード炊飯(エコ炊き・白米・早炊き・炊き込み・おかゆ)調理(煮込み) 全開高さH(mm)【ふた開き時】417 消費電力量(Wh)【炊飯時】140/回【保温時】19.1/h 年間消費電力量(kWh/年)79 炊飯容量5.5合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷