たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」
プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用)
905W「スピード沸とう」
大型オレンジくっきり液晶
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
色ホワイト(WA)
消費電力(W)905(湯沸かし時)
機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。
ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。
選べる2つの保温選択。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。
ふっくらおいしい「全面加熱」。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。
「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2
色ステンレスブラウン
消費電力(W)炊飯時:700
機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶
高さ(cm)ふた開き時:約36
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19
年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)
省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。