キッチン/調理家電 :「電気エアーポット」の検索結果
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色メタリックブラウン
消費電力(W)700
電源コード(m)1
機能蒸気抑制
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905
電源コード(m)1
電気で沸かして「まほうびん保温」
905W「スピード沸とう」
大きな文字と分かりやすい操作パネル
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
色ホワイト(WA)
消費電力(W)905(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質本体ステンレス
質量(kg)2
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番9-0877-0101
TKG品番(2017)6-0787-0101
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
色マットベージュ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 001
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス
質量(kg)1.7
エコマーク認定認定
口径(Φmm)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番9-0876-0701
TKG品番(2017)6-0786-0601
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。