キッチン/調理家電 :「食器乾燥機 大容量」の検索結果
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分
色グレー
タイプたて型
消費電力(W)265
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)5.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm)
ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。
かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。
銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。
洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。
大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
質量(kg)3.7
色グレー
消費電力(W)290
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
色グレー
消費電力(W)290
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。