2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W)100 付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg)約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W)100 電源(AC V)100 定格時間(分)1.5 電源周波数(Hz)50/60 最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。 本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく B5サイズの広さに収まるコンパクト設計 糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付 上面ボタンでシンプル操作 内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米) ホワイト 寸法(mm)約170×240×200 質量(kg)約1.7(本体及び内かま) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式) 保温時間(h)最大3 付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷