キッチン/調理家電 :「タイマー 切り替え」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインバード電子レンジ(60Hz)
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5 直径(Φmm)【ターンテーブル】245 定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz 定格消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265 電源コード1.4m 高周波出力(W)700 庫内寸法(mm)305×280×175 タイマー15 分 庫内容量(L)17 出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW)【待機時】60 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバード電子レンジ(50Hz)
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5 直径(Φmm)【ターンテーブル】245 定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz 定格消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265 電源コード1.4m 高周波出力(W)700 庫内寸法(mm)305×280×175 タイマー15 分 庫内容量(L)17 出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み 年間消費電力量(kW)【待機時】60 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W)1200 ブラック 枚数トースト:2 付属品天板 寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210 質量(kg)約3.3(付属品含む) 電源AC100 50/60Hz 天板寸法(mm)約225×200 電源コード(m)約1.2 ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管 庫内寸法(mm)約260×230×100 タイマー約15分 出力切替300/600/900/1200W
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 電源コード(m)約1.4 モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍 定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz) 庫内寸法(mm)約W320×D330×H185 タイマー15分 庫内容量(L)20 出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W 年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時) 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
ブラック 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力(W)600 電源コード(m)1.4 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー10分 庫内容量(L)20 出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)60 待機時消費電力(W)2.6/年
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。 そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。 使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。 細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。 機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。 ただし、開発は困難の連続でした。 当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。 量産のギリギリまで試作を重ねました。 「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。 焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W)1200 ブラック 付属品天板 寸法(mm)約340×340×225 質量(kg)約5 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm)約285×240 電源コード(m)1.4 積載可能寸法(mm)約265×220 庫内寸法(mm)約280×270×90 タイマー約15分 ラック寸法(mm)約280×240 出力切替300/600/900/1200W
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

付属品天板、焼き網 寸法(mm)【焼き網】140×236 質量(kg)3 消費電力(W)960 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)210×310×230 天板寸法(mm)140×230(積載可能寸法:130×215) 電源コード(m)1.4 庫内寸法(mm)140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間) タイマー15分 出力切替【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

フルホワイトデザインがインテリアに馴染む、。ツインバードのセンサー付フラット電子レンジです。庫内がフラットで、汚れてもサッと一拭きでお手入れできます。食材の温度を検知して適温にあたためる、赤外線センサーを搭載。快適でおいしいくらしをお手伝いします。
質量(kg)14 ホワイト 電源AC 100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)900 / 1200 ((50-60Hz) ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×270 ( ハンドル含まず ) センサー赤外線センサー 電源コード1.4m モード自動あたため / ごはん / 飲みもの / おかず / 解凍 高周波出力(W)600 ( 50 Hz )、700 ( 60 Hz ) 庫内寸法(mm)315×329×195 タイマー15 分 庫内容量(L)20 出力切替600 W ( 50 Hz ) ・ 700 W ( 60 Hz ) / 500 W / 200 W 年間消費電力量(kW)【待機時】1.6 省エネ基準達成率(%)1 エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷