おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。
食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245
質量(kg)約3.6
電源AC100V 50-60 Hz
天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)
電源コード(m)約1.0
温度調節範囲(℃)約80~250
庫内寸法(mm)約285×280×90
タイマー約15分
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)約470×360×295
質量(kg)約15
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ハイパワーを実感。
表面までこんがりおいしい焼き上がり。
遠赤ヒーターを採用。
高出力の1200W。
上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。
せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。
扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。
段階の出力切替スイッチ
省スペース設計
パンくず掃除がラクなスライド式くず受け
消費電力(W)1200
色ブラック
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210
質量(kg)約3.3(付属品含む)
電源AC100 50/60Hz
天板寸法(mm)約225×200
電源コード(m)約1.2
ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管
庫内寸法(mm)約260×230×100
タイマー約15分
出力切替300/600/900/1200W
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。
直径23cmまで対応のピザプレート付です。
付属品直径23cmまで対応のピザプレート
寸法(mm)440×350×300
質量(kg)5.6
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1300
庫内寸法(mm)270×270×200
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。