キッチン/調理家電 :「角皿 黒」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルの「ヒーター」と発熱する「2ヒート皿」で、食材を上下から焼き上げることで、食材を裏返す手間がなくなり、簡単においしく『外はパリッと、中まで熱々』に仕上げます。ヒーターと発熱する「2ヒート皿」によって上下から食材を焼き上げるグリル調理とレンジ調理を同時に行うことによって、同時調理が可能。調理の手間と時間が省けます。出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍」(特許取得済み)で、熱の通しすぎや加熱ムラを防止します。冷凍保存したひき肉や刺身のサクなど、やさしく解凍して解凍ムラを抑えます。
付属品角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書) 形状【庫内】フラット 寸法(mm)【庫内】幅374×高さ180×奥行310 外形寸法(mm)468×338×384 容量(L)23 消費電力(W)1420 本体質量(kg)15 センサー蒸気・温度センサー 温度調節【オーブン】温度調節範囲発酵(30~65℃)、100~250℃ レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当 ドアタテ開き 年間消費電力量(kWh/年)73.4 設置寸法(mm)468×高さ438×奥行384
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】。・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える。・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約。・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔。・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」。・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん
仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューです セット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書) ブラック 電源(V)交流100 消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370 構造庫内:フラット式 コード長さ(m)約1.5 本体質量(kg)約14.6(付属品含まず) センサー湿度センサー、温度センサー 周波数50/60Hz共用 温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2 高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。 庫内容量(L)約20 年間消費電力量(kWh/年)70.2
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷