サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2,445件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンエイド ミキサー用 平面ビーター エフ・エム・アイキッチンエイド ミキサー用 平面ビーターエフ・エム・アイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
EBM品番2714520
FMI ミキサー専用除菌洗浄剤 エフ・エム・アイFMI ミキサー専用除菌洗浄剤エフ・エム・アイ
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質炭酸塩、過炭酸塩、珪酸塩、非イオン系界面活性剤、漂白活性化剤、酵素使用の目安ぬるま湯(30~60℃)10Lに対し20g(0.2%水溶液)EBM品番2719900
パンスライサー AT700Z ALFATRONIXパンスライサー AT700ZALFATRONIX
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置) 1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)18電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320消費電力(W)100刃径(Φmm)203作動方式手動式定格時間連続最大切断径(Φmm)180×130TKG品番9-1168-0401TKG品番(2017)6-1048-0801厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40
エスプーマ アドバンス・CO2兼用部品ノズルセット 日本炭酸瓦斯エスプーマ アドバンス・CO2兼用部品ノズルセット日本炭酸瓦斯
599税込659
1個
当日出荷
規格ノズルセットTKG品番9-0923-0306TKG品番(2017)6-0815-0306
オーブンレンジ 専用部品 ツインバードオーブンレンジ 専用部品ツインバード
975税込1,073
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合本体オーブンレンジDR-E851BR
DC12V/12A(1000ml) 電気ポット エスコDC12V/12A(1000ml) 電気ポットエスコ(1件のレビュー)
5,350税込5,885
1個
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1エスコ品番EA763AR-51A材質ポリカーボネート寸法(mm)190×180×150質量(g)550電源(V)DC12電源コード(m)1.3機能自動電源オフ、空焚き防止消費電流(A)12
グッドキューティ 電動ハンドミキサー パール金属グッドキューティ 電動ハンドミキサーパール金属
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120スピード調節5段階材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール質量(g)-電源(V)10(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
ステンレスエアーポット用 TAH-2200パイプユニット THERMOS(サーモス)ステンレスエアーポット用 TAH-2200パイプユニットTHERMOS(サーモス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合本体TAH-2200
ホームベーカリー用 羽根 象印マホービンホームベーカリー用 羽根象印マホービン(1件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホームベーカリー用の専用部品です。
食器洗浄機用洗浄液 オイルピカ 新清食器洗浄機用洗浄液 オイルピカ新清
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
無リンで劇物を含まず抜群の洗浄力。濃縮なので低コスト。油脂、水垢、蛋白質、色素を素早く分解。毒劇物を含まず安全、環境にやさしい。スポンジ洗いからガンコな汚れもすべてOK!
質量(kg)5.5容量(L)5TKG品番9-1318-0901TKG品番(2017)6-1178-0901
全自動 わた菓子機 Bubbleカバー付 朝日産業(綿菓子機)全自動 わた菓子機 Bubbleカバー付朝日産業(綿菓子機)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
おいしさいろいろ、取扱い簡単です。 能力/1分毎に2~5本●梱包サイズ/幅570×奥行560×高さ420mm●重量/10kg●電源/100V(50/60Hz)●消費電力/750W(AC100V)●付属品/木製スプーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×500×770TKG品番9-0968-0201TKG品番(2017)6-0857-0101
バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3 エピックバイタミックス ブレンダー バイタプレップ3エピック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質ポリカーボネイト(ボトル容器)容量(L)2消費電力(W)975寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×514スピード調節有りTKG品番9-0652-0201TKG品番(2017)6-0823-0201
ミキサー X701/X301/X700/X300用 カッター台 EBM(江部松商事)ミキサー X701/X301/X700/X300用 カッター台EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
EBM品番1979610
カジュッタ専用 ストロー EBM(江部松商事)カジュッタ専用 ストローEBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1セット(400本)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)Φ9×150
ポータブル電気ケトル ALILIYポータブル電気ケトルALILIY
5,498税込6,048
1個(400mL)
3日以内出荷
100~240V対応で海外でも使えるコンパクト電気ケトル。300W省電力でポータブル電源でも使用可能。6段階温度調節と長時間保温、1~24時間予約設定を搭載。400ml容量で約5~8分の急速沸騰。食品級304ステンレスの二重構造で保温・やけど防止。空だき防止と自動電源オフ、PSE認証で安心。
用途出張先や旅行中に、コーヒー・お茶・白湯をサッと作りたいときに。ホテル備え付けのケトルが気になる方の自衛用として衛生的に。粉ミルク用の適温づくりをしたい育児シーンに。オフィスのデスクでスープやカップ麺を楽しみたいときに。深夜・早朝でも静かにお湯を用意したい環境に。国外のホテルや滞在先でも安定した電圧で使いたいときに。消費電力(W)300電源100-240V(海外使用可能)
フラット庫内 単機能レンジ17L 東芝フラット庫内 単機能レンジ17L東芝
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
文字が光って見やすいダイヤル式フラット庫内モデル単機能レンジです。商品の出し入れやお手入れのしやすい「フラット庫内」を採用。分数設定のダイヤルは設定分数が光る仕様で、誰にでも分かりやすく使いやすいです。また、全国どこでも使えるヘルツフリーなので、引っ越しの多い単身者にもおすすめです。
付属品取扱説明書質量(kg)12ホワイト消費電力(W)50Hz:950/520※ 60Hz:1300/650※ ※高周波出力520/650は最大8分であり、その後は自動的に350へ切り換わります。定格連続高周波出力は350です。表示タイマーLED表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281機能【レンジ】あたため:手動、解凍:手動庫内寸法(mm)458×349×281庫内容量(L)17年間消費電力量(kWh/年)59.5(レンジ機能59.5・待機0) 区分:A設置寸法(cm)左右5以上後方10以上、上方15以上開けてください。上方・左右いずれか一面を必ず開放してください。
自動調理ポット recolte(レコルト)自動調理ポットrecolte(レコルト)
12,000税込13,200
1台
5日以内出荷
ほったらかし”でお料理完成!スリムなポット型の自動調理器。材料の刻み具合や加熱温度を、5種類の調理モードごとにコントロールしながら撹拌。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。家庭用の氷も砕くことができるので、スムージーなどの冷たいメニューもOK!保温できるモードも搭載。容量約600ml。
セット内容本体、フタ、計量スプーン、お手入れブラシ、電源コード、専用レシピブックナチュラルブラック容量(mL)600質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×233
自家製豆乳メーカー ファミリー・ライフ自家製豆乳メーカーファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
約30分でおいしい自家製豆乳が簡単に作れる!添加物なしの手作り豆乳で、たんぱく質やイソフラボンを無駄なく毎日手軽に摂れる!豆乳はコレステロールの低下、高タンパク質、腸内環境改善など健康維持に役立ちます。簡単操作&自動調理:材料を入れてボタンを押せば自動で加熱&撹拌作り方はカンタン♪1.水を入れる→2.乾燥大豆を入れる→3.蓋をしてボタンを押す最大24時間の予約機能付き容量たっぷり約800ml「大豆まるごと」おいしくヘルシー♪老化防止・ダイエット・美容サポートおかゆやヨーグルト、ポタージュや麺類まで30品の専用レシピ付き1年間保証書付き
仕様最高水位(mL):約800(ボイルモード使用時は1000まで)付属品計量カップ、電源コード、クリーニングブラシ材質本体:ポリプロピレン・PET、本体内部:ステンレス304、ふた・ハンドル:ポリプロピレンホワイト質量(g)(約)1170消費電力(W)(加熱時)約500・(撹拌時)約200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)18×14×25.5電源コード(cm)90
全自動コーヒーメーカー カフェばこ siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこsiroca
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【挽く、蒸らす、淹れる、すべて自動なのにコンパクト。ミル内蔵コーヒーメーカー】・豆本来のおいしさをしっかり抽出するうえで欠かせない、蒸らし工程もプログラム・リッチとマイルドの2種類から、気分に合わせてテイストを選べる・コーヒー豆とコーヒー粉どちらにも対応・置き場所を選ばないコンパクト設計とスタイリッシュなデザイン。シックで上質なカラー。・バスケットごと取り外して、丸洗いでき、お手入れかんたん
仕様テイスト選択:リッチ/マイルド、ミル段階:1(1杯用)、2(2杯用)、3(3杯用)、4(4杯用)、ミル粒度:中細挽き、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.2本体質量(kg)2.7(サーバー含む)機能蒸らし機能、給水タンク着脱可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×28×26.4水量(L)最大使用:0.55
精米機 アイリスオーヤマ精米機アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップアイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマジャー炊飯器 5.5合アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)質量(g)3400電源(V)AC100(50/60z共用)定格消費電力(W)645(炊飯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×312×215電源コード(m)約1.0消費電力量(Wh)152.5回(1回あたりの炊飯時)、0.35(1時間あたりのタイマー予約時)、15.5(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)77最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:1.0L(5.5合)・炊込み/玄米:0.54L(3合)・おかゆ 全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
電気ケトル Cafe Kettle(カフェケトル) Russell Hobbs電気ケトル Cafe Kettle(カフェケトル)Russell Hobbs
10,980税込12,078
1台
13日以内出荷
長い間、ほとんど変わらないデザインで今も愛されているクラシックでお洒落な電気ケトル。そこには変える必要のない完成された美しさと機能性があります。高い保温性と安全設計、そして使いやすさが、いつもの暮らしをおいしく温めてくれます。カップ1杯分なら約60秒で沸騰自然保温力が高く電気代もお得うっかりさんに嬉しい空焚き防止機能とオートオフ機能お湯を捨て易く、中まで洗いやすい『グッドデザイン・ロングライフデザイン賞』を受賞。
材質ステンレス・ポリプロピレン質量(g)730(ケトル本体)消費電力(W)1250電源AC100V (50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ケトル本体】25.5×13×22最大容量(L)1沸騰時間目安約5分(水温・室温24°の場合)
ミキサー NINJAミキサーNINJA
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
1100Wのハイパワーモーターを搭載し、圧倒的なかくはん力を実現独自のブレード技術による強靭な8枚刃を搭載し、圧倒的なかくはん力を実現内蔵タンパーがピッチャー上部の材料もしっかりかき混ぜてより滑らかな仕上がりを実現5つの自動プログラム搭載で様々なレシピをワンタッチで簡単調理できるかくはん中でも液体を追加投入できる投入口付きで、テクスチャーを調理中に調整できるあと少しかくはんが必要なときに使えるマニュアルモード搭載で便利洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、パーツは取り外し可能で食洗器対応なので便利キッチンに出しておいてもオシャレなスタイリッシュなデザイン10個の多彩なレシピが掲載されているレシピブック付き安心して長くお使い頂ける2年保証付き(消耗品を除く)
質量(kg)本体にフタ、ボトル装着時:約3.2(本体にフタ、ピッチャー、ブレードユニット装着時)シルバー質量(g)【フタ】251【ピッチャー】318【ブレードユニット】182【本体】1,902電源(V)100、50/60Hz消費電力(W)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×210×165定格容量約1000mlコード長さ(cm)80サイズ(mm)【フタ】170×170×130【ピッチャー】200×190×125【ブレードユニット】85×105×105【本体】133×170×165運転時間3分間(3分連続運転後15分停止の繰り返し)
マグネットコード 熱器具用 1.5m オーム電機マグネットコード 熱器具用 1.5mオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途電気ポット等の熱器具にピッチ(mm)極:18定格7A-125V(700W)コード長さ(m)1.5使用電線VFF(2×0.75mm2)
オーブントースター 4枚焼き ワイド 1400W 18段階温度調節 YAMAZEN(山善)オーブントースター 4枚焼き ワイド 1400W 18段階温度調節YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用油が出やすい調理に便利な受け皿付属スライド式のパンくずトレイ搭載ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単
用途食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー質量(kg)3.6消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)対応食パン4枚焼き対応電源コード(m)約1.0保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×33.6×21温度調節18段階(80-250度)タイマー15分取扱説明書(0.49MB)
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレンシルバー容量(L)0.6電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3電源コード(m)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能沸騰時間目安200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
フードドライヤー SimplusフードドライヤーSimplus
7,298税込8,028
1台
当日出荷
温度と時間設定だけ。自宅で簡単に調理できるフードドライヤーです。日持ち効果や栄養価アップなど、ドライ食品にはメリットがたくさん!大容量の5段トレイで一度にたくさん作れます。トレーに付いているツメは向きを180度変えると高さが変わり、収納時はスッキリコンパクトに。
付属品蓋、トレイ×5枚、取扱説明書兼保証書材質PP、AS、ステンレス質量(kg)2消費電力(W)240表示デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×240×210~270保証期間1年間温度設定範囲(℃)35~70タイマーOFFタイマー電源コード(cm)90トレー寸法(mm)約幅260x奥行240
単機能フラット電子レンジ 23L ゼピール単機能フラット電子レンジ 23Lゼピール
19,880税込21,868
1台
5日以内出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
容量(L)【庫内】23電源(V)AC100(50/60z)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1070/1320(50/60z)本体質量(kg)14.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197高周波出力(W)550/700(50/60z)タイマー10秒~99分50秒
蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>タイガー魔法瓶
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
安全で置き場所も選ばない蒸気レスポット。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロックアーバンホワイト消費電力(W)700
オーブントースター タイガー魔法瓶オーブントースタータイガー魔法瓶
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF質量(kg)2.8マットブラック消費電力(W)1000電源コード(m)1寸法(cm)庫内:26×21×8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4
電気ケトル 象印マホービン電気ケトル象印マホービン
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
注ぎやすさと安全設計にこだわった細口タイプの電気ケトルこだわりの先端形状。お湯が真下に出るように計算された先端形状で狙った場所にお湯を落としやすい。ドリッパーに当たりにくいノズル形状。ドリッパーの中心に注ぎ口をもってきても、当たりにくく、狙った場所に注ぎやすい。湯量を細かくコントロールでき、出すぎず、少なすぎない、やわらかな水線を生み出します。注ぎごこちにこだわったハンドル形状で、握りやすく、手にフィット。お湯を注ぐ角度が調整しやすく、安定して注げます。転倒時、注ぎ口が上を向く「転倒湯もれ防止構造」に加え、象印独自の構造で、ふたからの湯もれを防止します。本体は二重構造になっており、湯沸かし直後でも外側が熱くなりにくいので、両手で注げます。また、お湯が通るノズルもカバーで覆うことで熱くなりにくくなっています。
質量(kg)本体のみ:約1.0、電源プレート含む:約1.2セピアブラック(BZ)容量(L)0.8消費電力(W)1100(湯沸かし時)機能転倒湯もれ防止構造、本体二重構造、自動電源オフ、空だき防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:約28(ハンドルからノズル先端部まで)×16×21、電源プレート含む:約28(ハンドルからノズル先端部まで)×16×23沸騰時間目安カップ1杯 約80秒、満水 約5分
ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ブラック HPM9637PB Nestle(ネスレ)ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ブラック HPM9637PBNestle(ネスレ)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
アルコールランプ芯(5本入) HARIO  A-55 HARIOアルコールランプ芯(5本入) HARIO A-55HARIO
309税込340
1個
6日以内出荷
アルコールランプ芯(5本入) HARIO A-55
RHB-100J用ウィスクアタッチメント(純正) クイジナートRHB-100J用ウィスクアタッチメント(純正)クイジナート
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
RHB-100J用ウィスクアタッチメント(純正)
スイッチカバー 岩谷産業スイッチカバー岩谷産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
対応機種:クラッシュミルサー IFM-C20G※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
ブレンダー パワーブレンダー クイジナートブレンダー パワーブレンダークイジナート
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
付属品クリーニングブラシ材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス寸法(mm)391×174×218容量(mL)1500消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時)電源100V(50/60Hz)本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7)電源コード(m)1.5コーティング【カッター】ステンレス定格時間4分
メリタノアプラス  ブラック SKT551B メリタメリタノアプラス ブラック SKT551Bメリタ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
仕様水槽タンク着脱不可付属品フィルターペーパーナチュラルホワイト1×2(5枚)、メジャースプーン適合メリタフィルターペーパー1×2材質【ポット】ステンレス寸法(mm)269×152×311容量(mL)700消費電力(W)650電源AC100V本体質量(kg)1.7
容器 ビタントニオ(Vitantonio)容器ビタントニオ(Vitantonio)
899税込989
1個
12日以内出荷
700ml のヨーグルトまたはいろいろな発酵食品や低温調理を作るときに使用します。調理後、容器が高温になることがありますので、取り扱いにご注意ください。※目盛りは目安です。
食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト YAMAZEN(山善)ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクトYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.9温度調節範囲(℃)機能:80-230保証期間メーカー:1年間穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5取扱説明書(0.99MB)
キッチン/調理家電