サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 17L

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • ポット洗浄中 小林製薬

    ポット洗浄中

    小林製薬(12件のレビュー)
    459税込505
    1箱(3錠)
    当日出荷
    発泡力で水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とすポット用洗浄剤
    用途ポットの底の白いザラザラ汚れに ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットに使用成分スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、キレート剤液性酸性
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール)

    ジャスティン ロック 1.2L

    T-fal(ティファール)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
    用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
  • 電気ケトル YAMAZEN(山善)

    電気ケトル

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業

    電動給湯ポット

    ピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
    ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
  • コーヒーマシン用除石灰剤 デロンギ

    コーヒーマシン用除石灰剤

    デロンギ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100mL×2本)
    当日出荷
    コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。 成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。 また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
    用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。成分乳酸、水質量(g)250方式エスプレッソ
  • マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸とう電動ポット

    象印マホービン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
    メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
  • マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸とう電動ポット

    象印マホービン(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
    質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
  • 電気ケトル洗浄中 小林製薬

    電気ケトル洗浄中

    小林製薬(3件のレビュー)
    379税込417
    1個(15g×3個)
    当日出荷
    クエン酸が電気ケトル内についた白い汚れや水垢を溶かして落とす。1包入れてお湯を沸かし、1時間放置した後に水ですすぐだけ。レモンなどに含まれる食品成分クエン酸100%なので安心
    成分クエン酸(100%)液性酸性アズワン品番64-1135-51
  • 電子レンジ22L アイリスオーヤマ

    電子レンジ22L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
    質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
  • IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
    用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
  • マイコン炊飯ジャー タイガー魔法瓶

    マイコン炊飯ジャー

    タイガー魔法瓶(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
    仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理ホワイト電源コード(m)約1.2加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッシュミルサー イワタニ

    クラッシュミルサー

    イワタニ(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
    付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4容量(mL)(大容器)260 (小容器)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273電源コード(m)約1.6定格時間(分)モーター:連続使用2以内
  • 単機能電子レンジ 17L 東芝

    単機能電子レンジ 17L

    東芝(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
    用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
  • イワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニット イワタニ

    イワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニット

    イワタニ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    規格カッターユニット一式アズワン品番64-9175-71TKG品番9-0658-0604TKG品番(2017)6-0582-0204
  • 電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    電気ポット用 内ぶたパッキン

    象印マホービン(30件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • 卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)

    卓上IH調理機器 電源コード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
  • イワタニミルサー用部品:カッターパッキン イワタニ

    イワタニミルサー用部品:カッターパッキン

    イワタニ(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    規格カッターパッキンTKG品番9-0658-0605TKG品番(2017)6-0582-0205
  • 米炊ネット エムコンス

    米炊ネット

    エムコンス(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    お釜の中にネットを敷いて炊くだけで、ご飯のこびり付きを防ぎお釜洗いが簡単・スピーディーに。耐久性があり経済的です。耐熱軟化温度238℃
    材質ポリエステル100%寸法(mm)1000×1000容量(升)3~5(対応)
  • 電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善)

    電気ポット 5.3L 業務用 大容量

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
    用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
  • 電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 1.5L フィルター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
    用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
  • 電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス

    電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付

    ベルソス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
    セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
  • 5.5合 炊飯器   簡単操作 自動保温 ベルソス

    5.5合 炊飯器 簡単操作 自動保温

    ベルソス(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
    セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.7ホワイト、シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210最大炊飯量1.0L(5.5合)
  • マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ

    マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き)

    シャープ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
    用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。厚さ(mm)(釜)2質量(kg)3.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)年間消費電力量(kWh/年)89.7炊飯容量(白米/最大)1.0L
  • サイフォン用ろか布 HARIO

    サイフォン用ろか布

    HARIO(7件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5枚)
    当日出荷
    サイフォン用のろか紙です。ハリオサイフォン2人用、3人用、5人用すべてに使えます。 「モカ」「テクニカ」に使用している金属製のろか器のろか布です。
    適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5径(mm)108
  • VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン

    VE電気まほうびん 優湯生

    象印マホービン(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
    消費電力(W)905電源コード(m)1
  • 電子レンジ(700W) Haier(ハイアール)

    電子レンジ(700W)

    Haier(ハイアール)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量
    付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無質量(kg)11ホワイト定格消費電力(W)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258センサー電源コード(m)1.5電源電圧(V)単相100扉開閉方式横開き式有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190タイマー15分レンジ出力(W)700、500、200相当庫内容量(L)17L省エネ基準達成率(%)100(区分A)待機時消費電力(W)0ボタン仕様メカ式
  • イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ 日本炭酸瓦斯

    イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ

    日本炭酸瓦斯(8件のレビュー)
    1,198税込1,294
    1箱(10本)
    当日出荷
    おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
    材質容量(g)8×10本TKG品番9-0924-0301TKG品番(2017)6-0816-0301
  • コーヒーメーカー用ガラス容器 象印マホービン

    コーヒーメーカー用ガラス容器

    象印マホービン(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    方式専用部品材質(サーバー)ガラス
  • 電気ケトル洗浄剤 T-fal(ティファール)

    電気ケトル洗浄剤

    T-fal(ティファール)(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(15g×3包)
    当日出荷
    電気ケトル専用の洗浄剤です。 クエン酸(100%)が電気ケトル内側に付いた白いザラザラ汚れやサビ汚れをしっかり洗浄します。
    用途電気ケトルの洗浄成分クエン酸(100%)液性酸性使用の目安1回1包 (15g)
  • フードプロセッサー Pure Natura テスコム

    フードプロセッサー Pure Natura

    テスコム(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    手間なく時短、サッと下ごしらえ
    付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック質量(kg)約2.7ホワイト消費電力(W)170容量(g)500(ハンバーグの場合)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
  • ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)

    ジュースミキサー Votre

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
    用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)2.3容量(mL)1000消費電力(W)185電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
  • ホットプレート やきやき 象印マホービン

    ホットプレート やきやき

    象印マホービン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
    ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
  • ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
    寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • 丸型ホットプレート アイリスオーヤマ

    丸型ホットプレート

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
    材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8内径×深さ(mm)約32×約2設定温度(℃)保温~230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
  • ポット用コード 7A ELPA

    ポット用コード 7A

    ELPA(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード
    ブラック電流(A)7コード長さ(m)1.4
  • 東芝 食器乾燥機 東芝

    東芝 食器乾燥機

    東芝(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
    仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)質量(kg)約4.4容量食器6人分消費電力(W)260直径(Φcm)収納皿:最大24排水水受け皿、ホースセット(別売り)タイマーメカタイマー60(分)
  • イワタニ クラッシュミルサー用部品大容器 イワタニ

    イワタニ クラッシュミルサー用部品大容器

    イワタニ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    規格大容器TKG品番9-0658-0602TKG品番(2017)6-0582-0202
キッチン/調理家電