サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2,441件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKIROOMMATE
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素コーティング寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200質量(g)約2200、蒸発水量:約39タイプマイコン式電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)600時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)最大炊飯量0.8L(5合)保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
クラリスプロスマート+フィルター BREWMATICクラリスプロスマート+フィルターBREWMATIC
9,300税込10,230
1本
4日以内出荷
仕様交換サイクル:300L成分活性炭
おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器 パール金属おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器パール金属
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
材質本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃)サイズスリム質量(g)1050コード長さ(m)1.3寸法(外径×高さ)(mm)(約)155×370
コンパクトホットプレート(ふた付き) タマハシコンパクトホットプレート(ふた付き)タマハシ
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。蓋付きなので蒸し焼きもできて餃子を焼くのにもおすすめです。
質量(g)約865電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×185×100(プレート:240×160×22)
カフェ ロック 0.8L T-fal(ティファール)カフェ ロック 0.8LT-fal(ティファール)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
狙ったところに注げる、倒れてもお湯がこぼれにくいドリップケトル。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。
ブラック質量(g)約960容量(L)0.8電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1250コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×152×205機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
ホットプレート 角型 平面プレート 幅広 深さ2.8cm パーツ取り外し可能 丸洗い テスコムホットプレート 角型 平面プレート 幅広 深さ2.8cm パーツ取り外し可能 丸洗いテスコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
週末はアツアツ料理をみんなで囲もう。幅39.4cmの大きめサイズで家族のごはんを1回で作れるホットプレートです。深めのプレートだから、具だくさんのメニューや汁気のある料理も楽しめて、週末ごはんのバリエーションが広がります。
用途家族でアツアツ料理を楽しめる大型プレート。幅39.4cm×奥行28.4cmの大きめサイズで、4人分の調理にぴったり。家族みんなで食卓を囲んで、できたてのごはんを楽しめます。 プレートの深さは2.8cm。パエリアなど具だくさんでこぼれやすいメニューや、パスタなど茹でて調理するものも作れます。子どもが覗き込まずに調理できる深さだから、家族で一緒に料理を楽しめます。 ヒーターを外せるため、汚れが気になる遮熱板までお手入れ可能。プレートや本体ガードも丸洗いでき、気になる油汚れをすっきり落とせます。 プレートの表面には焦げ付きにくいフッ素コーティング。汚れが落ちやすく、使用後のお手入れが簡単です。 大きいのに扱いやすい軽量設計。全部で2.5kgと軽く、使い終わった後の出し入れがしやすいのがポイント。プレートも軽いため、負担が少なくお手入れできます。 週末が終わったら、コンパクトに収納。高さ10.7cmだから、シンク下や食器棚など限られたスペースでも場所を取りません。 ふたの取っ手が両側にあるため、上に出っ張らない構造ですっきりしまえます。開閉の際に両手でしっかり持てて、やけどしにくいのが特長。子どものお手伝いの際も安心です。付属品フタ、自動温度調節器付き電源コード材質本体:PP、プレート:アルミニウム、フタ:SPCC質量(kg)約2.5ブラック消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約496×345×107機能【保温機能】あり保証期間1年間使用地区【海外使用】不可温度設定範囲(℃)保温~230内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】約394×284×28
ひとり鍋 ベルソスひとり鍋ベルソス
5,998税込6,598
1台(1L)
5日以内出荷
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.2ブラック容量(L)1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200温度調節範囲(℃)保温~約250
ピッツァラ ピザボード パール金属ピッツァラ ピザボードパール金属
699税込769
1枚
翌々日出荷
焼いたピザを取り出すのに便利なピザボードです。等分ラインが入っているので、市販のピザを簡単に等分切り分けできます。お皿代わりとしても便利です。
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(mm)グリップ含む製品サイズ:縦330×横290×厚さ20、まな板寸法:縦290×横290×厚さ2質量(g)130
IHクッカー「ピッコリスト」ベージュ ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」ベージュドリテック
7,298税込8,028
1台
7日以内出荷
卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ 選べるカラー3色 6段階の火力調整 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能 7つの安全設計 鍋底:10~14cm対応 車中泊やアウトドアでも使える※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)取扱説明書(2.36MB)
ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 ベルソスホームベーカリー 1.0斤レシピ 付ベルソス
8,998税込9,898
1台
欠品中
ホームベーカリー1斤レシピ付き
用途餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆセット内容本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書)質量(kg)3ベージュ容量1斤電源(V)AC100 50/62Hz消費電力(W)500コード長さ(m)1.2容量(g)小麦粉:約200(0.8斤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×310×240
ハイパワーステンレスハンドブレンダー ドリテックハイパワーステンレスハンドブレンダードリテック
5,498税込6,048
1台
7日以内出荷
「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポートパワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)ダイヤルで無段階スピード調節可能カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる女性でも扱いやすいスティック型550mlの専用カップ付
仕様【速度調整】無段階容量(mL)【専用カップ】550質量(g)本体+ブレンダー: 740電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385コード長さ(cm)120定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分取扱説明書(6.52MB)
ハンドブレンダー アイリスオーヤマハンドブレンダーアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンドアイボリー容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g質量(g)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能電源コード(m)1.5
電気ケトル「フェンネル」1.0L ドリテック電気ケトル「フェンネル」1.0Lドリテック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
お手入れしやすい広口設計おしゃれなツートンカラー湯沸中はランプが点灯お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ安心の空焚き防止機能付取り外して洗えるフィルター付
質量(kg)約 0.8(給電スタンド含む)、約 0.7(本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)900寸法(cm)約 W22.0×D15.0×H21.0(給電スタンドを含む)最大容量(L)1コード長さ(cm)約 80関連資料(2.16MB)
ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 T-fal(ティファール)ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合T-fal(ティファール)
39,980税込43,978
1台
欠品中
ティファール独自の遠赤外線IH炊飯器に高火力3次元IHを搭載。底面2層に側面4層が新たに加わり、それらが交互に働くことで、全方位から熱を加え、釜内に強力な対流を起こし、お米一粒一粒をムラなく均一に炊き上げ、粒立ちしながらもさらにふっくら甘みのある味わいに仕上げます。ティファール独自の球状釜とこだわりの材質で、おいしさをさらに引き出し、段付釜縁が熱を逃しません。炊飯プログラムは12種類搭載。定番の玄米や炊き込みご飯から、長粒米までさまざまなご飯を楽しめます。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
セット内容炊飯カップ、しゃもじシルバー質量(g)約5.5電圧(V)100消費電力(W)1180コード長さ(m)1対応炊飯できる米:白米・無洗米・玄米・雑穀米・もち麦・長粒米・発芽玄米外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261x323x230(ふたを開けた時の高さ465)機能炊き具合:4種類(やわらか・ふつう・かため・おこげ)白米・無洗米のみモード炊飯プログラム:12モード(白米・無洗米・玄米・もち麦・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・発芽玄米・玄米/雑穀粥)特性食器洗い乾燥機対応:内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ炊飯容量白米:5.5合/1.0L(合/L)
ビッグチョッパー MQ40X ブラウンビッグチョッパー MQ40Xブラウン
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ふた、カッター、ボウル、すべり止めリング、アイスクラッシャーカッターがセットになったビッグチョッパー完成品です。対応機種:MQ9035X / MQ9075X / MQ7000X / MQ7005X / MQ7030XG / MQ7035XG / MQ7035XIS/ MQ7080XG / MQ7085XG / MQ9100XS / MQ9145XS(製品付属) / MQ9195XLS
バイタミックス 2.0Lコンテナ専用上蓋セット 99802 アントレックスバイタミックス 2.0Lコンテナ専用上蓋セット 99802アントレックス
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
バイタミックス用コンテナ専用上蓋セット2.0Lコンテナ用(E310・TNC5200・PRO500)1.4L・0.9Lコンテナには適合しません。
クレープメーカー ラドンナクレープメーカーラドンナ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
本格的なクレープが簡単にご家庭で楽しめる!薄くて均一な厚みがカンタンにできる!生地の入ったトレイに数秒浸すだけ!バリエーション無限大定番のスイーツメニューから、軽食にぴったりな食事系まで、アレンジ次第でバリエーション無限大!
ビーター(ハンドミキサー用) CHMBTRJ クイジナートビーター(ハンドミキサー用) CHMBTRJクイジナート
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ステンレス製のビーターは長くて幅が広いので、生地に空気を入れやすく、より早く混ぜる事ができます。 クッキー生地、パウンドケーキの生地、チーズケーキの生地など重たい生地の時に使います。
ドライフードミル ブラック ビタントニオ(Vitantonio)ドライフードミル ブラックビタントニオ(Vitantonio)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
調味料、ふりかけ、出汁の素、スパイス、製菓材料、コーヒーを自宅でかんたんに用意できます。カバーを押すとスタートします。カバーもフタも透明なので、仕上がりを確認しながら使えます。2種のステンレスカップが付属。匂い移りのしにくいステンレスを採用それでも移る匂いの強い食材と、他の食材とでカップを分けられます。2種のカップは、重ねて収納できます。
エレクトリックケトル  ブラック VD-EK08B-BK [0.8L] ViAlegreエレクトリックケトル ブラック VD-EK08B-BK [0.8L]ViAlegre
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書材質【本体】ステンレス、ポリプロピレン【給電スタンド】ポリプロピレン質量(kg)0.8ブラック容量(L)0.8定格電圧AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)270×160×190定格消費電力(W)1100電源コード(m)1.2機能空焚き防止機能付最大容量(L)0.8色(本体)ブラック/ホワイト
RHB-100J用ブレンダーシャフト(純正) クイジナートRHB-100J用ブレンダーシャフト(純正)クイジナート
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
RHB-100J用ブレンダーシャフト(純正)
カッター用プロペラ IFM7CP 岩谷産業カッター用プロペラ IFM7CP岩谷産業
569税込626
1個
10日以内出荷
カッター用プロペラ
カッター用ジョイント IFM7CJ 岩谷産業カッター用ジョイント IFM7CJ岩谷産業
619税込681
1個
8日以内出荷
岩谷産業 カッター用ジョイント です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
カッター一式 IFM-6C 岩谷産業カッター一式 IFM-6C岩谷産業
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
イワタニのミルサー600シリーズに対応するカッター手が切れないカッターなので簡単・安全に洗えます。
クイジナート 専用カップ(HB202/502/702) クイジナートクイジナート 専用カップ(HB202/502/702)クイジナート
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
HB202HB502HB702用専用カップ。
コードレス充電式ハンドミキサー クイジナートコードレス充電式ハンドミキサークイジナート
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-200 Panasonic(パナソニック)ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-200Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
7日以内出荷
お手入れ簡単 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 安全 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx5袋入。 1回分の使用量 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器用部品(蓋固定フック)   TKFCLOP1 サンコー[日用品]おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器用部品(蓋固定フック) TKFCLOP1サンコー[日用品]
519税込571
1個
7日以内出荷
質量(g)5内容蓋固定フック×2
おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器用部品(シリコンセット/上フタに嵌めるパッキン&シリコンつまみ各1)   TKFCLOP2 サンコー[日用品]おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器用部品(シリコンセット/上フタに嵌めるパッキン&シリコンつまみ各1) TKFCLOP2サンコー[日用品]
409税込450
1個
13日以内出荷
質量(g)24内容上フタに嵌めるパッキン×1、シリコンつまみ×1
Enfinigy 低温調理器 ツヴィリングEnfinigy 低温調理器ツヴィリング
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
セット内容本体、収納用布バッグ、取扱説明書、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)50×85×320容量【循環ポンプ】10L/min質量(g)1260定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.25定格消費電力(W)1200温度表示保証期間1年タイマー設定1分~99時間59分(1分単位、タイマー設定時間で加熱ストップ、ブザーでお知らせ)タイマー残り時間/設定温度表示温度設定0~99℃(0.5℃単位、加熱のみ、冷却機能無し)防水性IPX7標準使用水量(L)最大20
MGTB-WS1 ミキサー マジックブレット ベーシック ショップジャパンMGTB-WS1 ミキサー マジックブレット ベーシックショップジャパン
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ショップジャパン マジックブレットベーシック です。
MGTマジックブレット カップキット(大) MGT-CLKD オークローンマーケティングMGTマジックブレット カップキット(大) MGT-CLKDオークローンマーケティング
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷
オークローンマーケティング MGTマジックブレット カップキット(大) です。
ブレード PVBL-50-BL ビタントニオ(Vitantonio)ブレード PVBL-50-BLビタントニオ(Vitantonio)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
VBL-50用ブレード
COSORI ノンフライヤー LI401S Combo [3.8L]スマホアプリ連携・串ラックセット付 Vesync(ウィーシンク)COSORI ノンフライヤー LI401S Combo [3.8L]スマホアプリ連携・串ラックセット付Vesync(ウィーシンク)
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
質量(kg)4.42容量(L)3.8(2~4人分)消費電力(W)1230電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)1230時間1~60分温度調整範囲(℃)75~230油量(L)3.8
IHコンロ 液晶付  ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V] アイリスオーヤマIHコンロ 液晶付 ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V]アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
付属品電源コードセット寸法(mm)50×290×335電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100消費電力(W)1400本体質量(kg)2.5口数1口電源コード(m)1.8ヒーターIH機能鍋検知機能、鍋なし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能最大消費電力(W)1400コードマグネット式モード加熱、揚げ物、鍋物、湯わかし、保温タイマー1分~9時間59分火力調節【加熱】7段階(80W相当~1400W)【揚げ物】6段階(150℃~200℃)
ヨーグルトメーカー ビタントニオ(Vitantonio)ヨーグルトメーカービタントニオ(Vitantonio)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ヨーグルトから発酵食品まで楽しめるビタントニオヨーグルトメーカーに、ギリシャヨーグルトが作れる水切りフィルターが付属!濃厚でたんぱく質豊富なギリシャヨーグルトを手作りで楽しめる。デジタル式だから1℃刻みで温度設定可。25℃~70℃の幅広い温度帯で加熱できる。オートメニューボタン:1.プレーンヨーグルト・豆乳ヨーグルト 2.甘酒 3.塩麹 の3種類マイボタン:特に作成頻度が高い調理の時間と温度を1つ設定できるカスタマイズ機能で、「MY BUTTON」をワンプッシュで呼び出すので、都度設定する必要がありません。タイマー付きで過発酵防止。(30分~99時間)長時間動作時も安心なスヌーズお知らせも。70℃までの温度設定により低温調理も。基本からアレンジレシピまで楽しめるレシピブック付き。(35レシピ収録)牛乳パック(500ml、1000ml)のまま、手間なくヨーグルトが作れます。また、広い加熱庫内のため、豆乳パック(1000ml)のまま豆乳ヨーグルトが作れます。
単機能レンジ18L   KMB-F186-W [18L /50/60Hz] アイリスオーヤマ単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
形状【庫内】フラットホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)18本体質量(kg)11.7電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300幅外寸(mm)456レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍ドアヨコ開き外寸法・高さ(mm)280年間消費電力量(kWh/年)59.5
全自動ミル付きカスタムドリップコーヒーメーカー Toffy リッチブラック K-CM9-RB [全自動 /ミル付き] ラドンナ全自動ミル付きカスタムドリップコーヒーメーカー Toffy リッチブラック K-CM9-RB [全自動 /ミル付き]ラドンナ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
付属品計量スプーン、掃除用ブラシ、ペーパーフィルター(5枚)、カンタン操作ガイド、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)4.6タイプドリップ式電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【コーヒーミル】最大120方式【ミル】コーン式定格消費電力(W)980電源コード(m)0.8水タンク容量(mL)650
オーブントースター STAN. ブラック EQ-FA22-BA 象印マホービンオーブントースター STAN. ブラック EQ-FA22-BA象印マホービン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品レシピブック消費電力(W)1000本体質量(kg)4.3対応【トースター】2枚電源コード(m)1.2ヒーター石英管2本ヒーター(上遠赤外線1本・下1本)寸法(cm)26.5×33.5×30【庫内】10.5×27×23タイマーデジタル表示:0.5~9.5分(30秒刻み)/10~30分(1分刻み)火力調節80℃~250℃内寸(cm)25.5×20.0
電気ケトル icona VINTAGE(アイコナ・ヴィンテージ) ドルチェベージュ KBOV1200J-BG [1.0L] デロンギ電気ケトル icona VINTAGE(アイコナ・ヴィンテージ) ドルチェベージュ KBOV1200J-BG [1.0L]デロンギ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
ドルチェベージュ容量(L)1.0
キッチン/調理家電