サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2,441件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気圧力鍋用内なべ アイリスオーヤマ電気圧力鍋用内なべアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
電気圧力鍋専用の内なべです。 煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
材質アルミブラック
電気圧力鍋 3.0L パッキン アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L パッキンアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。 ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。 パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。 圧力が下がるのが早くなった。 蒸気の漏れが目立つようになってきた。 今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。 きれいに洗っても付け直しても、改善されない時) 圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
グレー寸法(mm)225×225×19質量(g)65材質シリコン対応機種PC-MA3・KPC-MA3
電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ電気圧力鍋 4.0Lアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。 高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。 6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。 6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。 オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。 4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。 火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232質量(g)4500材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)最高圧力(kPa)70満水容量(L)4容量(L)2.6(調理)付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック保証期間お買い上げ日より1年間
両面ホットプレート アイリスオーヤマ両面ホットプレートアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。 保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは中に収納できます。 プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343質量(g)5400材質フェノール、ナイロン、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300ヒーター(W)650×2温度設定切・保温・約140~約250℃コード長さ(m)約2.5保証期間お買い上げ日より1年間
ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマノンフライ熱風オーブン リニューアルアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
ブラック寸法(mm)383×381×360質量(g)7500材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)コード長さ(m)約1.0付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル保証期間お買い上げ日より1年間
グリルなべ エスコグリルなべエスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
ブラックチタンミル&ジュースミキサー フカイ工業ブラックチタンミル&ジュースミキサーフカイ工業
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷
ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4
ラノー ヨーグルトメーカー(2段切り替え) 和平フレイズラノー ヨーグルトメーカー(2段切り替え)和平フレイズ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトやカスピ海ヨーグルトが作れます。成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。2段階の設定温度が選べるボタン付き。プレーンヨーグルト(設定温度約40度)とカスピ海ヨーグルト(設定温度約27度)が選択できます。底辺約7cm角の1リットル牛乳パックに対応します。
寸法(mm)約125×125×220質量(g)約530材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂付属品計量カップ電源(V)100-30Wコード長さ(m)約1.4
ラノー 2カップコーヒーメーカー 和平フレイズラノー 2カップコーヒーメーカー和平フレイズ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
手軽に美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー。フィルターにコーヒー粉を入れ、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで、簡単にドリップコーヒーを楽しめます。洗って繰り返し使えるフィルター付なので。ペーパーフィルター不要でお使い頂けます。1度に2カップ分はもちろん、付属カップ1杯から、お手持ちマグカップたっぷり1杯分まで使い方を選べます。
寸法(mm)約180×165×215質量(g)約940材質本体:ポリプロピレン、カップ:磁器、フィルター:ナイロン付属品メジャースプーン電源(V)100-450Wコード長さ(m)約1.0方式ドリップ式
マイコン炊飯ジャー(1.5合炊き) ツインバードマイコン炊飯ジャー(1.5合炊き)ツインバード
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。 本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく B5サイズの広さに収まるコンパクト設計 糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付 上面ボタンでシンプル操作 内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米)ホワイト寸法(mm)約170×240×200質量(kg)約1.7(本体及び内かま)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式)保温時間(h)最大3付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)
ミル付きステンレスジューサー ヒロ・コーポレーションミル付きステンレスジューサーヒロ・コーポレーション
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。 簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。 コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。
用途ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。材質ステンレス、ABS、AS質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240寸法(直径Φ×高さH)(mm)ジューサー時:120×290、ミル時:120×245連続使用時間1分間以内電源コード(cm)80
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。プレート寸法(Φmm)190奥行(mm)360高さ(mm)100幅(mm)315
クロワッサンバー(チェルキーバー) サンテックコーポレーションクロワッサンバー(チェルキーバー)サンテックコーポレーション
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
こちらは人気のバータイプのクロワッサン・ドーナツ(チェルキー)。 デニッシュ生地をツイストして焼成しています。
電源(V)100直径×長さL(Φmm×mm)焼成:30×180
パニーニクッカー サンテックコーポレーションパニーニクッカーサンテックコーポレーション
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
「パニーニ」専用のパンを2連式で一度に6本焼成するパニーニメーカー。 その他ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
電源(V)100
ビックホットサンドメーカー サンテックコーポレーションビックホットサンドメーカーサンテックコーポレーション
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
人気のホットサンドがビッグサイズになりました!パンの耳まで焼成。 パンの耳をカットすることなく、耳までおいしく食べられるビッグなホットサンド。
電源(V)100
プレミアムトースターde目玉焼 竹原製缶プレミアムトースターde目玉焼竹原製缶(1件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
オーブントースターで簡単調理。玉子料理やベーコン・ウィンナー・焼きおにぎり・冷凍食品の加熱など忙しい朝に大活躍。トースターと並べて、同時調理可能。
材質ガリバリウム鋼板(全面フッ素加工)質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×118×20アズワン品番64-9282-98TKG品番9-0973-0401
マイコン電気圧力鍋8.0L楽ポンプロ8L OEDF80 ワンダーシェフマイコン電気圧力鍋8.0L楽ポンプロ8L OEDF80ワンダーシェフ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ちょっと多めの家庭用から、業務用でも使える大容量サイズ。火力を自動で調節するので、調理開始後から終了まで人手がかからず厨房の効率化が図れます。前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しており、繰り返し同じ調理をする際に便利です。火力の自動調節で失敗を防止。調理が終われば自動で保温します。圧力をかけず、コトコト煮込むスロークッカー調理にもお使いいただけます。予約タイマーで予定に合わせて調理が可能です。100Vコンセント対応。電源:交流 100V 50/60Hz消費電力:約1000w付属品:取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン
付属品取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン質量(kg)6.1容量(L)【水の容量】(最大調理量):約5.3、(豆類線):約2.6消費電力(W)約1000電源交流100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外寸(mm)370×340×360アズワン品番64-9292-54最大炊飯量白米:約6合、玄米:約3合作動圧力(kpa)70
ダンプボックス GAGGIAダンプボックスGAGGIA
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
GAGGIAロゴ入りダンプボックス
用途GAGGIAクラシック使用時にコーヒーカスを捨てる際に使用。方式専用部品
グラインダー WPMグラインダーWPM(5件のレビュー)
58,880税込64,768
1台
4日以内出荷
WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)100刃形58mmコニカル刃容量(g)豆容器:450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240電源コード(m)1.3材質(サーバー)ステンレススチール
アカデミア GAGGIAアカデミアGAGGIA
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック質量(kg)17容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000圧力ポンプ:最大15気圧方式エスプレッソ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種水タンク容量(mL)1600
おやつDEっSEⅡ ふっ素加工ツインホットサンドトースター パール金属おやつDEっSEⅡ ふっ素加工ツインホットサンドトースターパール金属
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼全長(mm)360質量(g)578寸法(幅W×高さH)(mm)250×35
おやつDEっSEⅡ ふっ素加工大判焼器4穴 パール金属おやつDEっSEⅡ ふっ素加工大判焼器4穴パール金属(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼全長(mm)400質量(g)873寸法(幅W×高さH)(mm)185×40口径×深さ(mm)大判焼きの丸い箇所 80×上12/下18
シングルホットサンド メーカー ライソンシングルホットサンド メーカーライソン
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
パンの耳まで焼ける、手軽に厚焼きホットサンドがつくれます 縦置きでき、コンパクトに収納が可能です
消費電力(W)650コード長さ(m)0.9本体質量(g)1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×240
ハンドブレンダー D&SハンドブレンダーD&S(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
欠品中
材質本体:ABS樹脂/チョッパーボール・カップ:AS樹脂/ブレード・泡立て:ステンレス鋼 (ブレードはチタンコーティング)寸法(mm)420×Φ66レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボトルブレンダー D&SミニボトルブレンダーD&S
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
材質本体・ボトル台:ABS樹脂/ ボトル:トライタン/ ボトルキャップ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)68×68×260レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ラノー ワイドホットサンドメーカーS 和平フレイズラノー ワイドホットサンドメーカーS和平フレイズ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。パンのミミを切らずにホットサンドが作れます。
材質フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン寸法(mm)155×235×95質量(g)760電圧(V)100消費電力(W)380コード長さ(m)1.4
フードプロセッサー テスコムフードプロセッサーテスコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンパクトでも機能充実!5つの機能で料理の幅が広がる <きざむ・まぜる>「みじん切りカッター」でラクに下ごしらえ! 肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 <おろす(粗目・細か目)>「両面おろし刃」で大根おろしも手早く簡単! 粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 <泡立て>「バター&ホイップ」で自家製バターづくり! なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 場所をとらないコンパクトサイズ 場所をとらないコンパクト設計。 キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 オールインワン収納でスッキリ アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 液もれしにくい構造 軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。 ※ 最大容量は必ず守ってください。 清潔なガラスボトル 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。 簡単操作 & 安全設計 手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計。 レシピブック付き 肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。 簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。
付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック質量(kg)1.7(収納時)W/ホワイト消費電力(W)320容量(g)300(液体含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×184×159機能きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・清潔なガラスボトル連続使用可能時間1分(1分動作後は15分休止)
ミル&ジュースミキサー フカイ工業ミル&ジュースミキサーフカイ工業
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。付属品ミル材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート質量(kg)ミキサー:2グリーン&ホワイト容量(mL)ミキサー:750、ミル:250質量(g)ミル:250消費電力(W)200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6電源(AC V)100(50/60Hz)保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター)回転数(回/分)約9000
電気圧力鍋 2.2L アイリスオーヤマ電気圧力鍋 2.2Lアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22容量(L)調理:1.4付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブックホワイト質量(g)3600電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213電源コード(m)1時間予約時間:12炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合保温時間(h)12最高圧力(kPa)70
1口IHコンロ1400W液晶付き アイリスオーヤマ1口IHコンロ1400W液晶付きアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ボタン1つでおまかせ!「鍋モード搭載」、その都度調整していた沸騰~保温の一連の流れを自動で調整します。加熱モード7段階、揚げ物モード6段階。
消費電力(W)1400電源(V)AC100質量(g)2500コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×332×49.5寸法(cm)12~24(加熱)、18~22(揚げ物)(使用可能ななべ大きさ)モード加熱:7段階(約:1400W/1000W/700W/500W/200W/80W/保温)、揚げ物:6段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)アズワン品番64-9307-71タイマー1分~9時間59分
IH調理器用ウッドカバー 用美(ヤマコー)IH調理器用ウッドカバー用美(ヤマコー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質木製(タモ)クリア間口W×奥行D×高さH(mm)330×380×57TKG品番9-1600-1001
ハミルトンビーチPSジューススクイーザー トランスゲイトハミルトンビーチPSジューススクイーザートランスゲイト
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
ライム/レモン用(小)、オレンジ用(中)、グレープフルーツ用(大)の3種類のスクイザー付き。
消費電力(W)135電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)217×317×360TKG品番9-0927-1601
ガス炊飯器 炊きわざ パロマガス炊飯器 炊きわざパロマ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン
ふっ素加工オーブントースター用プレート・アミセット パール金属ふっ素加工オーブントースター用プレート・アミセットパール金属
869税込956
1組
翌々日出荷
ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。
材質プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、アミ:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄質量(g)245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×15
ポップアップトースター HOME SWANポップアップトースターHOME SWAN
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
調理中も熱くなりにくいプラスチックボディ。 薄切りパンでも焼きムラを低減するパン寄せガイド付き。 焼き目調整ダイヤル、キャンセルボタン付き。 5~8枚切り食パン用。
消費電力(W)650材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー)、ABS樹脂(キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)質量(g)約920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×270×170電源コード(m)1.4
業務用洗えてたためる発酵器 日本ニーダー業務用洗えてたためる発酵器日本ニーダー(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番9-1170-0301付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚質量(kg)約14.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。)庫内寸法(mm)434×348×H360タイマー1分~24時間庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
IHマーブルホットサンドパン アイメディアIHマーブルホットサンドパンアイメディア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
IH対応のマーブルコートホットサンドパン! マーブルコート加工なのでサンドパンに食材がこびりつきにくいです。 外はカリカリ、中はふっくら!手軽にホットサンドが作れます! 両面焼きでひっくり返しもラクラク! 食パンを耳ごと入れられ、具もたっぷり! 自宅での食事はもちろんの事、アウトドアでも大活躍です。
内径(Φmm)約142×142×26寸法(cm)約36.2×15.7×3底面の厚さ(mm)約1.5
ベルジャン ワッフルベーカー 4/4 EBM(江部松商事)ベルジャン ワッフルベーカー 4/4EBM(江部松商事)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(mm)焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃)時間焼き上がり:3分~4分
パニーニ・クッカー EBM(江部松商事)パニーニ・クッカーEBM(江部松商事)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶時間焼き上がり:1分~3分
全自動コーヒーメーカー ツインバード全自動コーヒーメーカーツインバード
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。 6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。 挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。
容量(mL)最大450(3カップ)方式ミル付きドリップ式(全自動)材質(サーバー)ガラス付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック寸法(mm)約160×335×360質量(kg)約4.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)610電源コード(m)1.4
キッチン/調理家電