サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2,446件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレートワイド YAMAZEN(山善)ホットプレートワイドYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。質量(kg)3.8(フタ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)取扱説明書(0.72MB)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付きYAMAZEN(山善)
9,698税込10,668
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.98容量(mL)800消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)取扱説明書(0.53MB)
センサー付フラット電子レンジ ツインバードセンサー付フラット電子レンジツインバード
24,980税込27,478
1個
当日出荷
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)質量(kg)約9ブラック出力(W)1000/900/600/500/200/100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品庫内寸法(mm)約315×330×195年間消費電力量(kWh/年)58.2省エネ基準達成率(%)103設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト 東芝オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト東芝
32,980税込36,278
1台
当日出荷
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)グランホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45本体質量(kg)約13ヒーター(W)オーブン1150・グリル800加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)480×390×325高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)376×320×173レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
サイフォン用みさらしペーパーフィルター HARIOサイフォン用みさらしペーパーフィルターHARIO(3件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)
欠品中
材質口径(Φmm)80適合品番MCA-3
コーヒーメーカー用 交換浄水フィルター 象印マホービンコーヒーメーカー用 交換浄水フィルター象印マホービン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
方式専用部品
電子レンジ 18L アイリスオーヤマ電子レンジ 18Lアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
質量(kg)約11.4グレー電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)庫内容量(L)約18
コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通象印マホービン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mLドリップ方式
容量(mL)810消費電力(W)650本体質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.5×28
ジャスティン ロック コントロール 1.2L T-fal(ティファール)ジャスティン ロック コントロール 1.2LT-fal(ティファール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。 1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。 おいしさ引き出す8段階の温度設定。 飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。 温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃ お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。 倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 ※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。 従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。 たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。 注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。 フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。 持ちやすく注ぎやすいハンドル。
用途電気ケトルアイボリー質量(g)1380周波数(Hz)50/60容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能保証期間1年温度ヒューズ192温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
オーブントースター アビテラックスオーブントースターアビテラックス
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)370高さ(mm)205奥行(mm)245消費電力(W)1000定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約8ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管タイマー15分
単機能電子レンジ ゼピール単機能電子レンジゼピール
11,980税込13,178
1台
当日出荷
見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600庫内容量(L)17出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)タイマー15分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175本体質量(kg)11.3電源コード(m)1.4区分A省エネ基準達成率(%)100年間消費電力量(kWh/年)60.1仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
エスプーマ アドバンス・CO2兼用部品ガスパッキン 日本炭酸瓦斯エスプーマ アドバンス・CO2兼用部品ガスパッキン日本炭酸瓦斯(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
規格ガスパッキンTKG品番9-0923-0305TKG品番(2017)6-0815-0305
炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板)パッキン 象印マホービン炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板)パッキン象印マホービン
719税込791
1個
当日出荷
炊飯ジャー用の専用部品です。
品名炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板)パッキン
電気ケトル タイガー魔法瓶電気ケトルタイガー魔法瓶
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる軽量&コンパクトの「スゴ軽」シリーズ。1300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や家事の合間、急な来客にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。給湯ロックボタンと連動して開閉する「注ぎ口カバー」は使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。転倒お湯もれ防止構造:万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。
消費電力(W)1300定格電圧(V)100コード長さ(m)約1定格周波数(Hz)50-60機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器
ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応) 岩谷産業ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応)岩谷産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。
ヨウスイパイプ ピーコック魔法瓶工業ヨウスイパイプピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
適合品番のエアーポットにご使用できる揚水パイプです。
本体寸法(mm)8×17×30.5
3合マイコン式炊飯器 Haier(ハイアール)3合マイコン式炊飯器Haier(ハイアール)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」 甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」 忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部 2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
仕様蒸発水量:26.0g質量(kg)約2.9ホワイト制御方式炊飯:マイコン式定格消費電力(W)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191電源コード(m)リール式:約1.0周波数50Hz/60Hz電源電圧(V)単相100加熱方式電気ヒーター式機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工)年間消費電力量(kWh/年)40.4省エネ基準達成率(%)104炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ Panasonic(パナソニック)ミキサー MX-151S・152S用部品2コップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
規格コップTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0103
もちカッター まんまる名人 エムケー精工もちカッター まんまる名人エムケー精工(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。 最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。 簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
キッチンエイドミキサー KSM5用 平面ビーター エフ・エム・アイキッチンエイドミキサー KSM5用 平面ビーターエフ・エム・アイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
タイプKSM5用種類平面ビーターTKG品番9-1165-0405TKG品番(2017)6-1043-0405
パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様) ツインバードセンサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様)ツインバード
17,980税込19,778
1個
当日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)庫内寸法(mm)約W320×D330×H185タイマー15分庫内容量(L)20出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
低温調理器 SURE(石崎電機製作所)低温調理器SURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)TKG品番9-0712-0201
ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート)YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして消費電力(W)600コード長さ(m)約1.9電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源AC100(50/60Hz)プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)80~210保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5取扱説明書(4.71MB)
IHクッカー「ピッコリスト」ブラック ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」ブラックドリテック
7,298税込8,028
1台
当日出荷
卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ 選べるカラー3色 6段階の火力調整 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能 7つの安全設計 鍋底:10~14cm対応 車中泊やアウトドアでも使える※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)取扱説明書(2.36MB)
「フードウォーマープレートS」ブラック サンコー[日用品]「フードウォーマープレートS」ブラックサンコー[日用品]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書質量(g)840電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36ケーブル長(m)S…約1.8温度(℃)サーモスタット:S…120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215プレートヒーター 一体型材質(天板)耐熱強化ガラス温度ヒューズ142℃温度調整範囲(℃)プレート:約60~110モード温度調整60~110℃(5℃刻み)稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
電気ケトル アイリスオーヤマ電気ケトルアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
【転倒湯もれ防止構造】【容量0.8L】【スイッチ一つで簡単操作】カップ1杯(140mL)約60秒でスピード沸騰!シンプル機能で使いやすい電気ケトルです。転倒湯漏れ防止構造で、倒れてもお湯がこぼれにくい安心設計!誤って本体を倒してしまっても、お湯漏れを最小限に防ぐ設計なので、安心してお使いいただけます。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。お好みに合わせて、4カラーからお選びいただけます
容量(mL)800コード長さ(m)約1.3定格消費電力(W)1250本体質量(kg)約0.9(電源プレート含む)機能転倒湯漏れ防止、自動電源オフ、空焚き防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×213×200
電気ケトル タイガー魔法瓶電気ケトルタイガー魔法瓶(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう驚きの速さでお湯が沸く!約59秒のスピード沸とうカップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフらくらく着脱ふたワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛りケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎタイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチとっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
2枚焼き ワッフルメーカー ライソン2枚焼き ワッフルメーカーライソン
2,838税込3,122
1個
当日出荷
生地を挟むだけで簡単にワッフルがつくれる。アレンジレシピ付き。焼き上がり時間約3分。スピーディー調理。フッ素樹脂加工なので、油をしかずに使っていただけます。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用IHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)操作者(オンオフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
電子レンジ YAMAZEN(山善)電子レンジYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。質量(kg)12.8消費電力(W)950/1250(50/60Hz)出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍電源AC100V(50/60Hz)対応(自動メニュー)13種電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204庫内容量(L)23取扱説明書(6.41MB)
ガラスエアーポット 象印マホービンガラスエアーポット象印マホービン
6,488税込7,137
1個
当日出荷
電気やガスを使わず保温・保冷!夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびんコーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
マットベージュエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
ドリップケトル「ティピカ」 ドリテックドリップケトル「ティピカ」ドリテック
4,998税込5,498
1台
欠品中
注ぐ量を調節しやすい注ぎ口 断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形状 スイッチ一つでお湯が沸く 電源ONでランプが点灯 火を使わないから安心・安全 持ち運びやすいコードレスタイプ 安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレンシルバー電源AC100V 550/60Hz 共有定格消費電力(W)1100機能空焚き防止機能最大容量(L)0.8コード長さ(cm)120アズワン品番64-9097-78
ミキサー用部品 X301用 ミキサーコップ EBM(江部松商事)ミキサー用部品 X301用 ミキサーコップEBM(江部松商事)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
EBM品番1979431
炊飯器 炊きたて タイガー魔法瓶炊飯器 炊きたてタイガー魔法瓶
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「遠赤黒厚釜」採用。シンプルでわかりやすい操作性!
仕様●定格周波数:定格周波数●白米の炊飯及び保温米飯容量:0.36-1.8L、2合-1升質量(kg)約3.9サイズ1升炊き区分【最大炊飯量】H容量(L)1.8定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)895加熱方式全面加熱(ふた・側面・底)機能内なべ:遠赤黒圧釜、内なべ洗米OK、なべ厚:約1.7mm、加熱方式:全面加熱(ふた・側面・底)、おいしさ:内ぶたディンプル加工、スチームキャップ、メニュー:エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理、便利・使いやすさ:12時間保温、液晶、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示色(柄)ホワイト保証期間内なべ1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×38.5×25.1消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】197Wh/回、【保温時(1回当たり)】26.1Wh/時年間消費電力量(kW)134h/年省エネ基準達成率(%)1ラベル目標年度2008年度
タイガー 電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード タイガー魔法瓶タイガー 電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コードタイガー魔法瓶
1,898税込2,088
1個
欠品中
電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード。器具用プラグに7Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約18mmの幅があることをお確かめください。
適合本体電気ポット:PI 型(PIE型には適用しません。)・PF 型(PFU型には適用しません。)・PDK-Y型・PDR型・PVN-B型・PVV型・PVW型、ジャー炊飯器:JBS型・JA 型(JAU型・JAY型には適用しません。)、加湿器:AS型・AT型・AFJ型・AFM型質量(kg)約0.09本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.8×2.2×150
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3容量(L)0.6電源AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.3定格消費電力(W)1200保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
ミルミキサー YAMAZEN(山善)ミルミキサーYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。ホワイト容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)取扱説明書(1.7MB)
IHクッキングヒーター コイズミ(小泉成器)IHクッキングヒーターコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。 ・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載 ・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温) ・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納 ・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用 ・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり)付属品電源コード、取扱説明書、保証書幅(mm)280質量(kg)2.2高さ(mm)50奥行(mm)360電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400(急速加熱時)コード長さ(m)約1.8タイマー1分~9時間55分
ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット) Panasonic(パナソニック)ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合本体MX-152SP/MX-152S/MX-151S用規格外・内蓋TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0102
キッチン/調理家電