サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2,446件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラリススマート+フィルターバリューパック 3本入 BREWMATICクラリススマート+フィルターバリューパック 3本入BREWMATIC
8,491税込9,340
1個(3本)
4日以内出荷
仕様交換サイクル:50L成分活性炭
アルミ箔オーブン・トースター用角型プレート パール金属アルミ箔オーブン・トースター用角型プレートパール金属
249税込274
1組(4枚)ほか
翌々日出荷
手軽に使えて後片付けも簡単です。
材質アルミニウム箔
MoonKettle 電気ケトル バルミューダMoonKettle 電気ケトルバルミューダ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
MoonKettleは、古くから使われ続ける薬罐(やかん)の機能美をとり入れ、現代の道具としてコンパクトにデザインされた電気ケトルです。飲みものをおいしく淹れるための温度調整機能、シンプルな使い心地、ゆらめく光と音。日常に印象的な時間をつくります。便利でおいしい。1℃単位の温度調整機能。50℃から100℃までの温度設定が可能。最適な温度で、飲みものの香りや味わいを引き出すことができます。KEEPボタンを押すと、30分間温かい状態を保つことができます。たっぷり使える900mL。コーヒーは5~6杯分、カップ麺なら3杯分。幅広い用途に使えます。
セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き)容量(L)最大0.9/最小0.3電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む)電源コード(m)約1.3保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空焚き防止機能沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
ジェニオエス シェア ブラック ネスカフェ ドルチェグスト ブラック STARHA01 Nestle(ネスレ)ジェニオエス シェア ブラック ネスカフェ ドルチェグスト ブラック STARHA01Nestle(ネスレ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
スターバックス体験セット。期間限定デザインモデル。スターバックス特製マグ付き。スターバックス特製マグとペンが一緒の特別なセットマットブラックとローズゴールドが特長的な限定色スターバックスの味わいを指先ひとつの操作で
バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PB Nestle(ネスレ)バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PBNestle(ネスレ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンを搭載。ホットもアイスもワンタッチで簡単に1年中「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。 給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示ランプを搭載。「ネスカフェ アプリ」にも対応しているので、コーヒーの濃さや泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽しめます。また、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、素敵な景品と交換することも可能です。
ヨーグルティア 内容器 ホワイト タニカ電器販売ヨーグルティア 内容器 ホワイトタニカ電器販売
938税込1,032
1個
8日以内出荷
※ヨーグルティア・KAMOSICOどちらにもお使いいただけます。
専用ガスカートリッジ24本 ソーダスパークル専用ガスカートリッジ24本ソーダスパークル
2,198税込2,374
1個
当日出荷
カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。
用途ソーダスパークル専用ガスカートリッジ材質スチール質量(g)30容量(g)8g/1本寸法(Φ×高さH)(mm)約17×68使用期限製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業ステンレス製エアーポットピーコック魔法瓶工業
7,498税込8,248
1台(2.2L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XAステンレス(XA)口径(Φmm)約64取扱説明書(2.2MB)
5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKIROOMMATE
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
早炊き・無洗米・白米・玄米・おかゆなど炊飯の機能を強化した使いやすくシンプルな5合炊き炊飯器です。キッチンから食卓への持ち運びに便利な本体持ち手に加え、しゃもじフックを付属。本体にしゃもじをセットできるから食卓でしゃもじの置き場所に困りません。大きく押しやすいメニューボタンとくっきり見やすいデジタルパネルで扱いやすい操作パネルになっています。炊飯時汚れやすい内蓋は簡単に取り外し可能、蒸気口も分解洗いができ、毎日清潔にお使いいただけます。蒸し料理のできるスチーム皿付き。ローカロリーな蒸し料理も作れます。
仕様●メニュー:白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ●予約/保温(時間):予約:1.5~24(30分刻み)/保温:12付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、スチーム皿、内釜、電源コード(1.1m)、取扱説明書(保証書)材質内釜:アルミ・フッ素コーティング(厚み1.5mm)質量(kg)2.85ブラウンタイプマイコン式容量(L)0.8(5合)消費電力(W)500(1回あたりの炊飯時消費電力250Wh、1時間あたりの保温時消費電力50Wh)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×361×215(ハンドル含む)
オーブンレンジ バルミューダオーブンレンジバルミューダ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。
セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約15.3出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位保証期間お買い上げ日から1年間庫内寸法(mm)352×314×177庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
マイコン式炊飯器 5.5合炊き YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊きYAMAZEN(山善)
1台
取扱停止中
天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。
用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合仕様炊き分けメニュー:13種類セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)635方式炊飯:マイコン電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555年間消費電力量(kWh/年)80.96取扱説明書(0.85MB)最大炊飯量5.5合
自動調理ポット recolte(レコルト)自動調理ポットrecolte(レコルト)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
材料を入れたら[自動調理ポット]におまかせ。コンロもお鍋もヘラも不要。 5つのモードに合わせて撹拌と加熱がプログラミングされた自動調理ポット。手作り豆乳&おからのほか、面倒な裏ごしいらずでなめらかなポタージュスープやペースト(パスタソース)、具材の食感を残したミネストローネなどの食べ応えのあるスープ・おかゆなどが、具材を入れてボタンを押して、ほうっておくだけで作れます。加熱をしないで攪拌だけを行う「JUICE/CLEAN」モードや、保温ができる「WARM」モードも搭載。 便利な5つの調理モード。材料を入れてモードを選ぶだけでおいしい料理が完成。 メインの調理家電のすき間に置ける省スペースでシンプルなデザインでもたっぷり容量の600mL。 お手入れ簡単。専用のクリーニングブラシも付属。
セット内容本体・フタ・計量スプーン・お手入れブラシ・電源コード・専用レシピブック質量(kg)約0.97クリームホワイト容量(mL)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×120×233
カプセル式コーヒーマシン KEURIGカプセル式コーヒーマシンKEURIG
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電源ONから30秒で抽出OK クイックヒーター ケトル代わりにも使える お湯専用抽出口 濃いコーヒーも楽しめる ストロングモード 美味しさ引き出す じっくりコントロール抽出
質量(kg)3.8電源(V)交流100 (50-60Hz 共用)消費電力(W)1350タンク容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×31.8×30
電動コーヒーミルKPG-40 カリタ電動コーヒーミルKPG-40カリタ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
寸法(mm)85×85×160ブラック質量(g)490電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150能力中挽40g/30秒品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応ホッパー容量(g)40カッタープロペラ式
電動コーヒーメーカー ET-102 カリタ電動コーヒーメーカー ET-102カリタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
容量(mL)700方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L
電気ポット用 容器ネット 象印マホービン電気ポット用 容器ネット象印マホービン(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
もちつき器用 羽根 象印マホービンもちつき器用 羽根象印マホービン(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
もちつき器用の専用部品です。
コーヒーメーカー用 ガラス容器ふた 象印マホービンコーヒーメーカー用 ガラス容器ふた象印マホービン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
コーヒーメーカー用ガラス容器 象印マホービンコーヒーメーカー用ガラス容器象印マホービン(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
方式専用部品材質(サーバー)ガラス適合本体EC-TC40
ステンレスエアーポット 象印マホービンステンレスエアーポット象印マホービン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3材質ステンレスエコマーク認定認定口径(Φ)7cm本体質量(kg)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325機能傾斜漏れ防止保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)エコマーク認定番号10 146 001
オーブントースター(コンパクト) ツインバードオーブントースター(コンパクト)ツインバード(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860枚数トースト:2付属品天板寸法(mm)350×210×180質量(kg)2.0電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.0庫内寸法(mm)260×160×55タイマー約15分ラック寸法(mm)250×145
ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単 オーム電機ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スイッチを押すだけで簡単に調理できますフッ素樹脂プレートでお手入れ簡単軽量コンパクトで使いやすい
質量(g)520定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1定格消費電力(W)500取扱説明書(1.91MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×73×140
IH炊飯ジャー 象印マホービンIH炊飯ジャー象印マホービン
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
豪熱沸とうIHの高火力で、芯までふっくら。強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。
3合炊飯器 ホワイト ベルソス3合炊飯器 ホワイトベルソス
4,980税込5,478
1台
欠品中
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。13時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー9種類。セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×206年間消費電力量(kWh/年)42.296
ミキサー テスコムミキサーテスコム
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)230コード長さ(m)1本体質量(kg)1.5機能モーター保護装置ボトル容量(mL)定格:1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375定格時間4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)
モカエキスプレス BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレスBIALETTI(ビアレッティ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
コク深いイタリアン珈琲をご家庭で簡単に作ることができる。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、細部へのこだわりと進化を続けるモカエキスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》1カップ:60mL、2カップ:90mL、3カップ:130mL初心者にも熟練のコーヒーファンにもイタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯をコンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法1)水を入れる湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れるろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかけるモカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカービアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質本体:アルミニウムフィルター:アルミニウムパッキン:シリコーン樹脂対応直火使用可
サイフォン用ろか器・ステンレス製(ペーパーフィルター50枚付) HARIO  F-103MN HARIOサイフォン用ろか器・ステンレス製(ペーパーフィルター50枚付) HARIO F-103MNHARIO
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
サイフォン用ろか器・ステンレス製(ペーパーフィルター50枚付) HARIO F-103MN
VBL-30/31用 ブレード PVBL31-BL ビタントニオ(Vitantonio)VBL-30/31用 ブレード PVBL31-BLビタントニオ(Vitantonio)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ビタントニオ VBL-30、VBL-31用 ブレード です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
ハンドブレンダー Panasonic(パナソニック)ハンドブレンダーPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
付属品専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック寸法(mm)410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時)消費電力(W)200(ブレンダーアタッチメント使用時)本体質量(kg)0.9(ブレンダーアタッチメント使用時)コード
トースター バルミューダトースターバルミューダ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
リベイクとは、買ってきたパンや、冷めてしまった揚げものなどを温め直すこと。バルミューダのReBakerなら、惣菜パンは焦がさずアツアツに、揚げものは油のキレを戻してさっくりと。1秒ごと1℃単位の温度制御による絶妙な火入れで、驚きのおいしさを実現します。もちろん、毎朝のトーストの焼きあげもお任せください。忙しい朝や日曜日のランチにも。とっても簡単に、とってもおいしく。毎日役立つリベイカーの登場です。5つの専用モードが、こだわりのおいしさをお届けします。ボタンを押してモードを選ぶだけ。焼きアミは、取り外しが容易で、使うたびにお手入れ可能。庫内を清潔に保てます。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約3.9電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×330×216電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.リベイクモード/4.フライドモード/5.オーブンモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応
マイコン沸騰電動ポット 象印マホービンマイコン沸騰電動ポット象印マホービン
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
メタリックブラウン機能蒸気抑制
餅つき機 タイガー魔法瓶餅つき機タイガー魔法瓶
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
コシと粘りが違うつきたてお餅 「むす・つく・こねる」の1台3役
付属品計量カップミルキーホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60
ハンドミキサー ドリテックハンドミキサードリテック
2,998税込3,298
1台
当日出荷から7日以内出荷
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー 電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付 スピード5段階切替 ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質本体、ケース:ポリプロピレンビーター:ステンレス消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
欠品中
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18質量(kg)5.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)2.3温度(℃)140~230(揚げ物)安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能音量調節2段階(大/小)セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書保証期間1年ブラック取扱説明書(6.7MB)
サイレントパワー ハンドミキサー クイジナートサイレントパワー ハンドミキサークイジナート
8,998税込9,898
1個
当日出荷
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz消費電力:175W、定格時間: 10 分コード長:1.5m回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレスホワイト質量(g)1100消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141アズワン品番64-9291-14スピード調節6段階TKG品番9-0505-0101
東芝 もちつき機 PFC-M116(W) 東芝東芝 もちつき機 PFC-M116(W)東芝
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップグランホワイト容量もち:2合~1升用消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)コード長さ(m)約1.4本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
真空断熱ポットコーヒーメーカー THERMOS(サーモス)真空断熱ポットコーヒーメーカーTHERMOS(サーモス)
12,980税込14,278
1台
欠品中
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
ホワイト容量(mL)1000消費電力(W)700本体質量(kg)3.4操作タッチパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38口径(Φcm)7
全自動コーヒーメーカー アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカーアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ質量(g)2500容量(L)0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1.1方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292主要材質ポリプロピレン 、ガラスモード粉/豆1/豆2
IHコンロ1400W アイリスオーヤマIHコンロ1400Wアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1000電源(V)AC100材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。)形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)質量(g)2200コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54寸法(cm)加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ)モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃)アズワン品番64-9307-87
フラット電子レンジ ゼピールフラット電子レンジゼピール
15,980税込17,578
1台
当日出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)850/1150仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
キッチン/調理家電