1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーショントラベル電気ケトル
国内外対応 電圧切替スイッチ。最大容量400ml。空焚き防止機能で安全安心。凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単。付属でコップ2個付き。電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個 材質PP ホワイト タイプ変圧器:トランス式 定格電圧100V~130V/220V~240V コード長さ(m)約0.9 本体質量(g)約430 消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V) 周波数50/60Hz 本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷