絞り込み
ブランド
  • バルミューダ
  • 象印マホービン(39)
  • ピーコック魔法瓶工業(31)
  • タイガー魔法瓶(22)
  • T-fal(ティファール)(11)
  • デロンギ(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • ドリテック(8)
  • エスコ(7)
  • パール金属(6)
  • ヒロ・コーポレーション(6)
  • siroca(5)
  • THERMOS(サーモス)(4)
  • cotta(4)
  • オーム電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • テスコム(3)
  • 和平フレイズ(3)
容量(L)
  • 0.6~0.8未満(2)
  • 0.8~1未満(1)
機能
  • 空焚き防止(3)
  • 自動電源オフ(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3容量(L)0.6電源AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.3定格消費電力(W)1200保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
MoonKettle 電気ケトル バルミューダMoonKettle 電気ケトルバルミューダ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
MoonKettleは、古くから使われ続ける薬罐(やかん)の機能美をとり入れ、現代の道具としてコンパクトにデザインされた電気ケトルです。飲みものをおいしく淹れるための温度調整機能、シンプルな使い心地、ゆらめく光と音。日常に印象的な時間をつくります。便利でおいしい。1℃単位の温度調整機能。50℃から100℃までの温度設定が可能。最適な温度で、飲みものの香りや味わいを引き出すことができます。KEEPボタンを押すと、30分間温かい状態を保つことができます。たっぷり使える900mL。コーヒーは5~6杯分、カップ麺なら3杯分。幅広い用途に使えます。
セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き)容量(L)最大0.9/最小0.3電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む)電源コード(m)約1.3保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空焚き防止機能沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレンシルバー容量(L)0.6電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3電源コード(m)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能沸騰時間目安200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
ケトル/ポット