ケトル/ポット :「沸騰」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g)830 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室 適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒) 質量(kg)2.7 容量(L)定格:5.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)電源:約1.5 機能保温設定:4段階(70/80/90/98度) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5 年間消費電力量(kW)694 消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。
用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止 質量(kg)1.1 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)電源:約0.7 安全装置温度ヒューズ 機能保温機能、空焚き防止機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5 温度設定範囲(℃)50-100
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル。シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類。空焚き防止機能搭載
用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル操作で簡単温度調節。調理の様子がわかるガラス蓋を採用。調理後そのまま器として食卓で食べれる
用途電気ケトル クッキングケトル 1.2L 温度調節 お料理ケトル 鍋 ラーメンケトル クッキングポット 調理鍋 電気調理鍋 一人暮らし 新生活 質量(kg)1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)電源:1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×24×19.5 最大容量(L)1.2 温度調整範囲(℃)LOW:約60程度まで加熱・保温します、HIGH:約90程度まで加熱・保温します、BOIL:沸騰します(※沸騰後も加熱を継続します)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング