ケトル/ポット :「給湯器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。 サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。 1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き) 2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます) 3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き) 材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン 質量(g)900 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷