6ページ目: ケトル/ポット

231件中 201231
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーションModere 温度調節機能付きグースネックケトルヒロ・コーポレーション
9,598税込10,558
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。
用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。消費電力(W)800本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215電源(AC V)100(50/60Hz)コード長さ(cm)約70
電気ケトル ピーコック魔法瓶工業電気ケトルピーコック魔法瓶工業
3,998税込4,398
1台(0.8L)
6日以内出荷
もしも倒してしまっても湯漏れを最小限におさえる安心設計。持ち運びに便利な本体コードレス。
仕様湯沸かし時間:0.8L(満水時):約5分20秒、140mL(カップ1杯分):約90秒容量(L)0.8消費電力(W)1000本体寸法(mm)約150×214×207(プレート含む)本体質量(kg)約0.94(プレート含む)取扱説明書(3.95MB)
WGK-08 B 電源プレート ピーコック魔法瓶工業WGK-08 B 電源プレートピーコック魔法瓶工業
959税込1,055
1個
9日以内出荷
ブラック
WMS 内ふたパッキン ピーコック魔法瓶工業WMS 内ふたパッキンピーコック魔法瓶工業
769税込846
1個
9日以内出荷
WGK-08 B 上ふたセット ピーコック魔法瓶工業WGK-08 B 上ふたセットピーコック魔法瓶工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ブラック
WMS 上ふたセット ピーコック魔法瓶工業WMS 上ふたセットピーコック魔法瓶工業
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
MRS 上ふたセット ピーコック魔法瓶工業MRS 上ふたセットピーコック魔法瓶工業
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
WGK-08 W 上ふたセット ピーコック魔法瓶工業WGK-08 W 上ふたセットピーコック魔法瓶工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ホワイト
WGK-08 脚ゴム ピーコック魔法瓶工業WGK-08 脚ゴムピーコック魔法瓶工業
199税込219
1個
9日以内出荷
WGK-08 W 電源プレート ピーコック魔法瓶工業WGK-08 W 電源プレートピーコック魔法瓶工業
959税込1,055
1個
9日以内出荷
ホワイト
WMS 電源コード ピーコック魔法瓶工業WMS 電源コードピーコック魔法瓶工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
AL COLLE クックケトル ホワイト コイズミ(小泉成器)AL COLLE クックケトル ホワイトコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
『湯わかし』『お茶』『ゆで卵』『ラーメン』色々できるクックケトル。ヌードルメニューで簡単調理。ゆで卵・温泉卵も調理可能で、レトルト食品も温めできます。付属の茶こしを使って、お好みの茶葉に適した温度でお茶をつくることもできます。
電気ケトル アリート(ariete)電気ケトルアリート(ariete)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。 ステンレスボディで高級感がある 蓋がとれるのでお手入れ簡単
幅(mm)155質量(kg)0.8高さ(mm)200奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200機能空焚き防止
mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAYシービージャパン
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。 サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。 1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き) 2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます) 3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き)材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン質量(g)900定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
電気ケトル パオック電気ケトルパオック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。 倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。 容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。 フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。 ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。 お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
用途湯沸かし器具に材質本体:ポリプロピレン定格電圧(V)AC100本体質量(g)870定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900電源コード(m)1満水容量(L)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ2.2L [ステンレス製] エアーポットエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kgアズワン品番65-2196-20
ケトル2.5L よこやまケトル2.5Lよこやま
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK寸法(mm)約220×195×220高さ(mm)ツマミまで:約160質量(g)約580
AC100V/910W(3.0L)電動ポット エスコAC100V/910W(3.0L)電動ポットエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
仕様浄水カートリッジ1個、固定具セット付サイズ125(W)×110(D)×75(H)mm質量(g)満水時:約310(約450)メーカーパナソニックろ過流量1.8L/分(水圧100kpaの時)材質(ろ材)不織布、粒状活性炭、 中空糸膜
タイガー エアーポット タイガー魔法瓶タイガー エアーポットタイガー魔法瓶
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
EBM品番7439000
ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶ステンレスエアーポットタイガー魔法瓶
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
「温もりある一杯」を安心・安全に提供できるセキュリティーポット。 「まほうびん」で省エネ保温・保冷。 ふたロックシステム。 使いやすい機能、お手入れに便利な構造。 丈夫で清潔なステンレスボディ。
材質ステンレス質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×23.1×36.0RoHS指令(10物質対応)対応保温効力(℃)84以上(1時間)保冷効力(℃)6以下(1時間)
ステンレスワーポット用 揚水パイプセット30 象印マホービンステンレスワーポット用 揚水パイプセット30象印マホービン
179税込197
1個
8日以内出荷
ステンレスワーポット用の専用部品です。
適合本体SRCA30(AS)、SRCA30(CS)、SRCA30(XA)、SRCB30(WS)、SRCB30(XA)、SRCC30(NZ)、SRCC30(XA)
マイコン沸とう電動ポット エスコマイコン沸とう電動ポットエスコ
17,300税込19,030
1個(1台)
翌日出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
電気ケトル エスコ電気ケトルエスコ
4,720税込5,192
1台
翌日出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
電気ケトル エスコ電気ケトルエスコ
12,200税込13,420
1台
8日以内出荷
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
MOP 上蓋セット ピーコック魔法瓶工業MOP 上蓋セットピーコック魔法瓶工業
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
適合本体MOP-22/MOP-30
WXP 電源コード ピーコック魔法瓶工業WXP 電源コードピーコック魔法瓶工業
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
適合本体WXP-22/WXP-30
WTP 電源コード ピーコック魔法瓶工業WTP 電源コードピーコック魔法瓶工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
適合本体WTP-22/WTP-30
WCI 電源コード ピーコック魔法瓶工業WCI 電源コードピーコック魔法瓶工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合本体WCI-12/WCI-22/WCI-30
コロンブススペアガラス LEIFHEITコロンブススペアガラスLEIFHEIT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コロンブスポットのスペアガラス
材質中ビン/ソーダ石灰ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエアーポット用 TAHフタ THERMOS(サーモス)ステンレスエアーポット用 TAHフタTHERMOS(サーモス)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ステンレスブラック適合本体TAH-2200/TAH-3000
電気ポット用 交換用 活性炭カートリッジ 象印マホービン電気ポット用 交換用 活性炭カートリッジ象印マホービン(1件のレビュー)
800税込880
1個
8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
適合本体CVNX30(WG)、CVNX30V6(HL)
ケトル/ポット