コーヒーマシン/豆挽き :「象印 ec as60 ガラス容器」の検索結果
コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。
ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能)
操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。
コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。
電源モニター スイッチランプ付き。
最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2
仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml)
付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色)
色ブラック+シルバー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃
コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード)
定格消費電力(W)800
本体質量(kg)約2
フィルターナイロン(フィルター脱着式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジ
- トースター
- ホットプレート/電気鍋
- 炊飯器/精米機
- ケトル/ポット
- コーヒーマシン/豆挽き
- IHクッキングヒーター
- 食洗機/食器乾燥機
- その他調理家電
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。