コーヒーマシン/豆挽き :「瓶容器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶コーヒーメーカー
プロの抽出をボタン1つで再現。レギュラードリップ、ドリップバッグ、ドリップポッドの3WAYがご家庭で手軽に楽しめます。カップ1杯分を直接ドリップできます。UCCドリップポッドに対応しており、スペシャルティコーヒーなどがお楽しみいただけます。ドリップポッドの種類に合わせて、70,140,180mLの抽出量が選べます。トレイは4段階に高さ調節ができるので、人数やシーンに合わせて、真空断熱ステンレスサーバーやマイボトル、カップにドリップできます。
質量(kg)約3.2 容量(L)0.54 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×27.9×34.2
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

タイガー魔法瓶コーヒーメーカー
簡単操作・簡単お手入れ
質量(kg)1.8 マットブラック 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.2 方式ドリップ式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 寸法(cm)15.4×27.2×30.1 満水容量(L)0.81
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タイガー魔法瓶コーヒーメーカー
「テイストマイスター」でコーヒーをお好みの濃さに抽出
質量(kg)1.9 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.2 方式ドリップ式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 寸法(cm)15.4×27.2×30.1 材質(サーバー)ステンレス 満水容量(L)0.81
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。
付属品計量スプーン 質量(kg)2.9 オニキスブラック 容量(L)0.84(最大) 消費電力(W)908 方式ハイブリッド抽出 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷