1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックス18Lフラット電子レンジ
簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 横開き扉を採用 引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉) 質量(kg)11.8 出力(W)500/650(50Hz/60Hz) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー 電源コード(m)約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281 色(本体)ホワイト 庫内寸法(mm)W295×D325×H181 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60) 省エネ基準達成率(%)101
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷