ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)10.6
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz共用)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当
サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H)
タイマー10秒~15分
庫内容量(L)約17
皿径(Φmm)丸皿:約255
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)11.7
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
周波数(MHz)発振:2450
サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)
タイマー10秒~15分
庫内容量(L)18
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)12.2
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300
最大設定時間15分
周波数(MHz)発振:2,450
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
質量(kg)18
色ブラック
出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン)
電源AC100V
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373
消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430
周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
1台
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
出し入れしやすく、お手入れも簡単「フラット庫内」大きなお弁当や容器もあたためられます。また、汚れが拭きやすくお手入れも簡単です。
よく使うオートメニューがダイレクトキーで「使いやすい」「飲み物・牛乳」「解凍・あたため」「コンビニ弁当」「揚げ物あたため」「トースト(裏返し)」「解凍(グラム)」の「6つのダイレクトボタン」で簡単に操作できます。また、レンジ最高出力950Wでしっかりあたためます。※950Wは短時間高出力機能で最大2分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。
いため物、煮物、蒸し物がオートで手軽に作れる「10分メニュー」 「あさりの酒蒸し」などの10分蒸し物が3メニュー、「肉豆腐」など10分煮物が4メニュー搭載しています。※下ごしらえの時間は含みません
仕様●消費電力:レンジ:1380Wオーブン・グリル:1250W●サイズ:470(W)×370(D)×310(H)mm283(W)×301(D)×190(H)mm(庫内有効寸法)●重量:約11.5kg●センサー種類:温度センサー●庫内容量:18L●付属品:黒皿1枚●機能:脱臭コース搭載
アズワン品番65-2196-01
1台
¥33,300
税込¥36,630
翌々日出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。