レンジ :「2分3分」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出し入れしやすく、お手入れも簡単「フラット庫内」大きなお弁当や容器もあたためられます。また、汚れが拭きやすくお手入れも簡単です。 よく使うオートメニューがダイレクトキーで「使いやすい」「飲み物・牛乳」「解凍・あたため」「コンビニ弁当」「揚げ物あたため」「トースト(裏返し)」「解凍(グラム)」の「6つのダイレクトボタン」で簡単に操作できます。また、レンジ最高出力950Wでしっかりあたためます。※950Wは短時間高出力機能で最大2分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。 いため物、煮物、蒸し物がオートで手軽に作れる「10分メニュー」 「あさりの酒蒸し」などの10分蒸し物が3メニュー、「肉豆腐」など10分煮物が4メニュー搭載しています。※下ごしらえの時間は含みません
仕様●消費電力:レンジ:1380Wオーブン・グリル:1250W●サイズ:470(W)×370(D)×310(H)mm283(W)×301(D)×190(H)mm(庫内有効寸法)●重量:約11.5kg●センサー種類:温度センサー●庫内容量:18L●付属品:黒皿1枚●機能:脱臭コース搭載 アズワン品番65-2196-01
1台
33,300 税込36,630
翌日出荷