レンジ :「回転台」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力強/中/解凍 直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 発振周波数2450MHz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165 高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500 タイマー15分 庫内容量(L)17
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)10.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5 電源コード(m)1.5 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー最大15分 庫内容量(L)約17 年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)