レンジ :「料理用」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ。加熱センサー搭載。最大1000Wのハイパワーで素早く調理。調理の幅が広がる角皿付属
用途温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍 付属品角皿 質量(kg)13.1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1450 電源コード(m)約1.5 機能自動メニュー:20種類 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2 高周波出力(W)定格:1000 取扱説明書(1.19MB) 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)庫内:31.5×35.5×20.6
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式 付属品角皿 質量(kg)15.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)電源:1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8 庫内容量(L)22 取扱説明書(1.99MB) 期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 仕様自動メニュー:19種類 付属品角皿 質量(kg)13.1 出力(W)オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m)1.5 発振周波数グリル:2450MH 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1 取扱説明書(1.22MB)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社 付属品角皿 質量(kg)15.3 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2 高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 動画あり
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ 付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1 質量(kg)11.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300 電源コード(m)約1.4 温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2 高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5 庫内容量(L)15 年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2 取扱説明書(3.25MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電 付属品角皿 質量(kg)13 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850 機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能 温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200 発振周波数(電子レンジ)2450MHz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18 電源コード1.4m 高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2 年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9 取扱説明書(7.22MB)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー。左右後方ピタ置き可能。「ひとつ前加熱」モード搭載。デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用。調理のしやすい深型の軽量角皿付属。【電子レンジ】。消費電力:1400W。高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当。発振周波数:2450MHz。【オーブン】。消費電力:1150W。温度調節範囲:40度/ 100度~250度。【グリル】。消費電力:730W。電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年。オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年。年間待機時消費電力量:0.0kWh/年。年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍 付属品角皿×1 質量(kg)13.2 容量(L)26 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5 取扱説明書(3.77MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品角皿 質量(kg)13.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8) 取扱説明書(6.86MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低層設計により『タイパ』に優れ、200度のオーブン予熱にかかる時間を約50%短縮※!本体サイドに角皿をスッキリ収納可能です!。※YAMAZEN社従来品比較。。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離を縮めることで加熱効率を上げて、時間短縮・省エネを実現!。。プレスチーム機能搭載。スチーム用カップに水を入れて所定の位置にセット。プレスチームボタンを押せば庫内に素早く蒸気が発生し、ふっくらおいしく仕上がります。。トースト2枚約6分。熱伝導率の高いアルミを採用。トースト2枚を6分と素早い出来上がりを実現!しかも裏返し不要!。。オートメニュー全33種。自動メニューボタンを押して番号を選択するだけ!時短料理から本格料理まで!。。角皿:本体側面収納可能。使用したい時にすぐに取り出せるほか、縦置きでの収納なので、ホコリが溜まりにくい!
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

多彩な料理が手軽に作れるフラットオーブンレンジ。。庫内広々のフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きいサイズのお弁当など心配なくお使いいただけます。。また、万が一こぼれてしまっても、拭き取るだけでお手入れラクラク。。使い勝手の良い縦開きドア。開閉時、左右の空間に影響されない縦開き式を採用。。18種類のメニュー搭載。トースト、お弁当、お惣菜、牛乳、ゆで野菜、解凍、ケーキ、茶碗蒸しなど。。ホワイトバックライト液晶採用。暗いキッチンでも見やすいホワイトバックライト液晶採用。。消音モード搭載。操作時の音が気になる方は、音が鳴らないように設定可能。*表示部に「0」が表示された状態で、取消ボタンを3秒以上長押しで設定可能。。250℃オーブン最高設定温度。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷